!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARINTERAETREHELICOIDM4X0.76HXLHSF

TARINTERAETREHELICOIDM4X0.76HXLHSF

WIDIA GTD

TARINTERAETREHELICOIDM4X0.76HXLHSF close
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
TARINTERAETREHELICOIDM4X0.76HXLHSF

TARINTERAETREHELICOIDM4X0.76HXLHSF

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $65.54 / CHAQUE
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
  • N° article WIDGT205095
  • N° de modèle du manufacturier GT205095
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à goujure hélicoïdale
  • Type de filetMétrique
  • Fini du taraudTiCN
  • Longueur hors tout63,00 mm
  • Classe d'ajustement6HX
  • Nb de goujures2
  • Application - matière principaleAcier
  • Taille de foret pour filetage à 65 %3,40 mm
  • Collet prolongéOui
  • Classe de matériau - usinageGP6520
  • Code ISO - matière principaleP
  • Type de queue - usinageDroite
  • Taille du carré3,40 mm
  • SérieGT20
  • NormesANSI, DIN 371
  • Style du robinetGoujures hélicoïdales
  • Taille de filetage M4-0.7
  • Matériau du taraud Acier rapide E-PM
  • Longueur de filetage 10,00 mm
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 3,30 mm
  • Direction de filetage Droitier
  • Norme respectée - tige du taraud DIN 371
  • Taille de foret pour filetage à 55 % 3,50 mm
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Angle d'hélice 15 degrés
  • Système de mesure Métrique
  • Longueur de tige 42,00 mm
  • Direction spirale À gauche
  • Chanfrein du taraud Intermédiaire
  • Diamètre de tige 4,50 mm
  • Groupe de tarauds Taraud