!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
VENTE PAR PROVINCE
Marque
Prix
Type de rebord
Diamètre de lame
Taille d'arbre
Forme d'arbre
Type de coupe
Pour type de scie
Vitesse maximale de la lame
Matériaux coupés
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Lames de scie diamantées

Les lames de scie diamantées sont dotées de grains de diamant sur le tranchant pour couper le béton, les tuiles et les métaux fragiles, tels que la fonte, dans les applications de construction et de travaux routiers. Les lames à coupe humide nécessitent une source d’eau pour maintenir la lame froide, ce qui prolonge sa durée de vie et réduit les poussières et les contaminants en suspension dans l’air.

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

 175  Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • HUSQVARNA
  • LAME DE SCIE DIAMANTÉE, SEGMENTÉE, DIAM. 4½ PO, ⅝/⅞ PO, MOUILLÉ/SEC, 0,080 PO, BÉTON
  • N° article HUS542761409
  • N° de modèle du manufacturier 542761409
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette lame de scie diamantée TSD-S Dri Disc a une épaisseur de 0,080 po et un diamètre de 4 ½ po. Elle possède un arbre de ⅝ et ⅞ po. La lame de coupe au mouillé/à sec à bord segmenté coupe le béton, les matériaux de construction, la brique et la pierre d’une profondeur de 1 ¼ po. Elle s’utilise avec des meuleuses d’angle, des scies circulaires et des scies pour carreaux.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • DEWALT
  • LAME SCIE DIAMANT, PRO, 9 PO, SEC
  • N° article BLDDWAFV8901
  • N° de modèle du manufacturier DWAFV8901
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
    Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
  • Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
  • BOSCH
  • LAME DE SCIE DIAMANTÉE, TURBO, DIAM. 4½ PO, ⅞ PO, MOUILLÉ/SEC, 13200 TR/MIN, PR MEULEUSE D'ANGLE
  • N° article BOSDB4542C
  • N° de modèle du manufacturier DB4542C
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette lame de scie diamantée de première qualité a un diamètre de 4½ po avec une lame de 0,075 po d'épaisseur et une vitesse de 13 200 tr/min. Elle a un bord turbo et un arbre rond de ⅞ po. La lame polyvalente de coupe au mouillé/à sec coupe la pierre, le béton et la brique. Elle coupe jusqu'à une largeur de 0,075 po et une profondeur de 1¼ po.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • DEWALT
  • LAME DE SCIE DIAMANTÉE, TURBO, 4½ PO DIAM, ⅞ PO, RONDE, 13300 TR/MIN, SEC/HUMIDE, POUR MAÇONNERIE
  • N° article BLDDW4701
  • N° de modèle du manufacturier DW4701
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette lame de scie diamantée XP a un diamètre de 4½ po et une épaisseur de plaque de 0,06 po, en plus d’atteindre une vitesse maximale de 13 300 tr/min. Elle est équipée d’un arbre rond de ⅞ po à bord turbo de qualité. La lame de coupe au mouillé/à sec coupe les matériaux de maçonnerie d’une profondeur de 1¼ po et s’utilise avec des meuleuses à angle/scies de maçonnerie.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
    Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
  • Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
  • HUSQVARNA
  • LAME DE SCIE DIAMANT, SEGMENTÉE, 16 PO, ARBRE ROND 1 PO, SEC/HUMIDE, 4 725 TR/MIN, 20 HP, ASPHALTE
  • N° article WWG54JF17
  • N° de modèle du manufacturier VANGUARD HS10-16
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette lame de scie diamantée mesure 0,14 pouce d’épaisseur et 16 pouces de diamètre. Elle a un arbre rond d’un pouce et une jante segmentée d’une largeur de 0,14 pouce. La lame de coupe humide/sec fonctionne à une puissance de 20 HP avec 4 725 tours/minute et a une profondeur de coupe maximale de six pouces qui coupe l’asphalte. Elle s’utilise avec les scies mécaniques et les petites scies plates.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • HUSQVARNA
  • LAME DE SCIE DIAMANTÉE, SEGMENTÉE, DIAM. 6 PO, TRIANGULAIRE, 0,1 PO, 10185 TR/MIN, SEC, BÉTON
  • N° article GUS2ETR5
  • N° de modèle du manufacturier XL6-1000
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette lame de scie diamantée segmentée a un diamètre de 6 po et une épaisseur de 0,1 po et elle fonctionne à une puissance maximale de 210 HP. Elle atteint une vitesse maximale de 10 185 tr/min et possède un arbre triangulaire qui coupe le béton/granit de 1 3/16 po de profondeur. La lame sèche à usage général s’utilise avec les scies de maçonnerie.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48