Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette lame de scie diamantée TSD-S Dri Disc a une épaisseur de 0,080 po et un diamètre de 4 ½ po. Elle possède un arbre de ⅝ et ⅞ po. La lame de coupe au mouillé/à sec à bord segmenté coupe le béton, les matériaux de construction, la brique et la pierre d’une profondeur de 1 ¼ po. Elle s’utilise avec des meuleuses d’angle, des scies circulaires et des scies pour carreaux.
Spécifications techniques
ArticleLame de scie diamantée
Taille d'arbre5/8 po, 7/8 po
Vitesse maximale de la lame13 300 tr/min
Type de coupeHumide/sec
Application - matière principaleMaçonnerie
Classe/qualitéBon
Matériau de lameDiamant
Épaisseur de plaque0,070 po
Diamètre de lame4 1/2 po
Forme d'arbreRonde
Pour type de scieMeuleuses angulaires, scies circulaires, scies à carreaux
Type de rebordSegmenté
Matériaux coupésBrique, pierre
Trait de scie0,065 po
Trou en forme de losangeNon
Pays d’origineIndonésie
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca