Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette lame de scie diamantée XP a un diamètre de 4½ po et une épaisseur de plaque de 0,06 po, en plus d’atteindre une vitesse maximale de 13 300 tr/min. Elle est équipée d’un arbre rond de ⅞ po à bord turbo de qualité. La lame de coupe au mouillé/à sec coupe les matériaux de maçonnerie d’une profondeur de 1¼ po et s’utilise avec des meuleuses à angle/scies de maçonnerie.
Spécifications techniques
ArticleLame de scie diamantée
Taille d'arbre7/8 po
Vitesse maximale de la lame13 300 tr/min
Type de coupeHumide/sec
Application - matière principaleMaçonnerie
Classe/qualitéMieux
Épaisseur de plaque0,060 po
Diamètre de lame4 1/2 po
Forme d'arbreRonde
Pour type de scieMeuleuses angulaires, scies à maçonnerie
Type de rebordTurbo
Matériaux coupésMaçonnerie
Trou en forme de losangeNon
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 28,72 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: