!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAME DE SCIE DIAMANTÉE, CONTINUE, 4½ PO, ⅝ À ⅞ PO/20 MM, SEC, 13 300 TR/MIN, TUILE DE CÉRAMIQUE

LAME DE SCIE DIAMANTÉE, CONTINUE, 4½ PO, ⅝ À ⅞ PO/20 MM, SEC, 13 300 TR/MIN, TUILE DE CÉRAMIQUE

NORTON

LAME DE SCIE DIAMANTÉE, CONTINUE, 4½ PO, ⅝ À ⅞ PO/20 MM, SEC, 13 300 TR/MIN, TUILE DE CÉRAMIQUE close
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
LAME DE SCIE DIAMANTÉE, CONTINUE, 4½ PO, ⅝ À ⅞ PO/20 MM, SEC, 13 300 TR/MIN, TUILE DE CÉRAMIQUE

LAME DE SCIE DIAMANTÉE, CONTINUE, 4½ PO, ⅝ À ⅞ PO/20 MM, SEC, 13 300 TR/MIN, TUILE DE CÉRAMIQUE

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $28.72 / CHAQUE
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
  • N° article NRNCON45DT
  • N° de modèle du manufacturier 7660701194
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Cette lame de scie diamantée Classic mesure 0,080 pouce d'épaisseur et 4½ pouces de diamètre. Elle a un arbre de ⅝ à ⅞ pouces et une vitesse de 13 300 tr/min. La lame de coupe à sec a un bord continu de 0,275 pouce de hauteur et coupe les carreaux de céramique, le marbre et le granit avec une profondeur de coupe d'un pouce. Elle est destinée aux meuleuses à angle droit, aux scies circulaires et aux scies à carreaux.

Spécifications techniques

  • ArticleLames de scie diamantées
  • Type de coupeSèche/humide
  • Épaisseur de plaque0,080 po
  • Diamètre de lame 4-1/2 po
  • Type de rebord Continu