!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAME SCIE DIAMANT, PRO, 9 PO, SEC

LAME SCIE DIAMANT, PRO, 9 PO, SEC

DEWALT

LAME SCIE DIAMANT, PRO, 9 PO, SEC close
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
LAME SCIE DIAMANT, PRO, 9 PO, SEC

LAME SCIE DIAMANT, PRO, 9 PO, SEC

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 142,40 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 1 424,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article BLDDWAFV8901
  • N° de modèle du manufacturier DWAFV8901
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.121 lb

Spécifications techniques

  • ArticleLame de scie diamantée
  • Taille d'arbre7/8 po
  • Vitesse maximale de la lame6 600 tr/min
  • Pour type de scieScie à tronçonner
  • Type de rebordSegmenté
  • Application - matière principaleMétal
  • Classe/qualitéProfessionnel
  • Matériau de lameDiamant
  • Épaisseur de plaque0,083 po
  • Diamètre de lame 9 po
  • Forme d'arbre Ronde
  • Puissance maximale de la scie 2,1 hp
  • Type de coupe Sec
  • Profondeur de coupe max. 3-1/4 po
  • Matériaux coupés Tuyau ductile, fibre de verre, métal non ferreux, PVC, barre d'armature, caoutchouc, acier inoxydable, acier
  • Trait de scie 0,083 po
  • Trou en forme de losange Non
  • Pays d’origine Corée, République de (sous réserve de modification)