Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette lame de scie diamantée mesure 0,14 pouce d’épaisseur et 16 pouces de diamètre. Elle a un arbre rond d’un pouce et une jante segmentée d’une largeur de 0,14 pouce. La lame de coupe humide/sec fonctionne à une puissance de 20 HP avec 4 725 tours/minute et a une profondeur de coupe maximale de six pouces qui coupe l’asphalte. Elle s’utilise avec les scies mécaniques et les petites scies plates.
Spécifications techniques
ArticleLame de scie diamantée
Taille d'arbre1 po
Vitesse maximale de la lame4 725 tr/min
Type de coupeHumide/sec
Application - matière principaleDémolition
Classe/qualitéMieux
Matériau de lameDiamant
Épaisseur de plaque0,140 po
Diamètre de lame16 po
Forme d'arbreRonde
Pour type de scieTronçonneuses à meule, petites scies plates
Type de rebordSegmenté
Matériaux coupésAsphalte
Trait de scie0,14 po
Trou en forme de losangeOui
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca