!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAME SCIE DIAMANT, 18 PO DIA, 20 HP,ROND

LAME SCIE DIAMANT, 18 PO DIA, 20 HP,ROND

HUSQVARNA

LAME SCIE DIAMANT, 18 PO DIA, 20 HP,ROND close
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
LAME SCIE DIAMANT, 18 PO DIA, 20 HP,ROND

LAME SCIE DIAMANT, 18 PO DIA, 20 HP,ROND

HUSQVARNA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $478.93 / CHAQUE
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
  • N° article HUSVARICUTS6518
  • N° de modèle du manufacturier VARI-CUT S65 18
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleLame de scie diamantée
  • Taille d'arbre1 po
  • Vitesse maximale de la lame3 395 tr/min
  • Pour type de scieTronçonneuses à meule, petites scies plates
  • Type de rebordSegmenté
  • Matériaux coupésBéton, carrelage
  • Trait de scie0,125 po
  • Trou en forme de losangeNon
  • Diamètre de lame 18 po
  • Forme d'arbre Ronde
  • Puissance maximale de la scie 20 HP
  • Type de coupe Humide
  • Profondeur de coupe max. 6-5/8 po
  • Classe/qualité Better
  • Matériau de lame Diamant
  • Épaisseur de plaque 0,125 po
  • Pays d’origine Bulgarie (sous réserve de modification)