!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAME SCIE DIAMANTEE, LAME 7 PO DIA, ROND

LAME SCIE DIAMANTEE, LAME 7 PO DIA, ROND

DIABLO

LAME SCIE DIAMANTEE, LAME 7 PO DIA, ROND close
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
LAME SCIE DIAMANTEE, LAME 7 PO DIA, ROND

LAME SCIE DIAMANTEE, LAME 7 PO DIA, ROND

DIABLO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 53,82 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 3 = 161,46 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 3. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article FRDDDD070DIA101F
  • N° de modèle du manufacturier CDD070DIA101F
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.76 lb

Spécifications techniques

  • ArticleLame de scie diamantée
  • Taille d'arbre5/8 po, 7/8 po
  • Vitesse maximale de la lame8 450 tr/min
  • Type de coupeHumide/sec
  • Profondeur de coupe max.2-1/2 po
  • Classe/qualitéBetter
  • Matériau de lameAcier
  • Épaisseur de plaque0,065 po
  • Diamètre de lame 7 po
  • Forme d'arbre Ronde
  • Pour type de scie Meuleuses angulaires, scies circulaires
  • Type de rebord Segmenté
  • Matériaux coupés Métal
  • Trait de scie 1,6 po
  • Trou en forme de losange Oui