!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAME DE SCIE DIAMANTÉE, SEGMENTÉE, DIAM. 6 PO, TRIANGULAIRE, 0,1 PO, 10185 TR/MIN, SEC, BÉTON

LAME DE SCIE DIAMANTÉE, SEGMENTÉE, DIAM. 6 PO, TRIANGULAIRE, 0,1 PO, 10185 TR/MIN, SEC, BÉTON

HUSQVARNA

LAME DE SCIE DIAMANTÉE, SEGMENTÉE, DIAM. 6 PO, TRIANGULAIRE, 0,1 PO, 10185 TR/MIN, SEC, BÉTON close
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
LAME DE SCIE DIAMANTÉE, SEGMENTÉE, DIAM. 6 PO, TRIANGULAIRE, 0,1 PO, 10185 TR/MIN, SEC, BÉTON

LAME DE SCIE DIAMANTÉE, SEGMENTÉE, DIAM. 6 PO, TRIANGULAIRE, 0,1 PO, 10185 TR/MIN, SEC, BÉTON

HUSQVARNA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $255.44 / CHAQUE
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
  • N° article GUS2ETR5
  • N° de modèle du manufacturier XL6-1000
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.75 lb

Informations sur le produit

Cette lame de scie diamantée segmentée a un diamètre de 6 po et une épaisseur de 0,1 po et elle fonctionne à une puissance maximale de 210 HP. Elle atteint une vitesse maximale de 10 185 tr/min et possède un arbre triangulaire qui coupe le béton/granit de 1 3/16 po de profondeur. La lame sèche à usage général s’utilise avec les scies de maçonnerie.

Spécifications techniques

  • ArticleLame de scie diamantée
  • Forme d'arbreTriangulaire
  • Pour type de scieScies à maçonnerie
  • Type de rebordSegmenté
  • Matériaux coupésBéton, granit
  • Trait de scie0,1 po
  • Trou en forme de losangeNon
  • Diamètre de lame 6 po
  • Vitesse maximale de la lame 10 185 tr/min
  • Type de coupe Sec
  • Application - matière principale Démolition
  • Classe/qualité Mieux
  • Matériau de lame Diamant
  • Épaisseur de plaque 0,100 po
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)