!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Filtres appliqués
Tout effacer

Magasiner Par
Marque
Prix
D.I. de tuyau
Longueur de tuyau
Pression de service max. à 70 F
Taille du raccord de tuyau A
Taille du raccord de tuyau B
Couleur de tuyau
Plage de température
Matériau de la gaine de tuyau
Matériau du tube de tuyau
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Ensembles de tuyaux d'air

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

48 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • FAIRVIEW
  • TUY,USAGE GÉNÉRAL,NPT MÂLE,300 LB/PO2,25 PI X 1/4 PO,PVC/LTN
  • N° article FARPA6RED25B
  • N° de modèle du manufacturier PA6RED-25B
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cet ensemble de tuyau d'air en PVC de qualité supérieure a une extrémité sertie en usine avec une extrémité de tuyau mâle en laiton de 1/4 po, un tuyau de diamètre intérieur de 1/4 po, un raccord NPT mâle de 1/4 po et mesure 25 pieds de long. Il a une pression de fonctionnement maximale de 300 LB/PO2.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1625
  • FAIRVIEW
  • AIR 1/4 ID 1/4 MPT 100 PI
  • N° article FARPA4RED100B
  • N° de modèle du manufacturier PA4RED-100B
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
  • FAIRVIEW
  • TUY AIR,USAGE GÉNÉRAL,PRES MAX 250 LB/PO2,RGE,50 PI X 1/2 PO,CORDON EPDM/SYNTHÉTIQUE
  • N° article FARRG8/2RED50D
  • N° de modèle du manufacturier RG8/2RED-50D
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce tuyau à air à usage général est doté d'un tube EPDM durable offrant une résistance limitée à l'huile. Ce tuyau est renforcé avec un cordon synthétique et dispose d'une finition rouge lisse. Les raccords recommandés sont les raccords rapides universels, tige longue et courte, insert de type O. Ce tuyau mesure 50 pieds par 1/2 pouces et a une pression maximale de 250 LB/PO2.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1624
  • FAIRVIEW
  • TUY,POLYVALENT,PRES MAX 200 LB/PO2,50 PI X 1/4 PO,CTCHC/LTN/VINYLE BUNA N
  • N° article FARRW4RED50B
  • N° de modèle du manufacturier RW4RED-50B
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce tuyau d'air polyvalent a une pression maximale de 200 LB/PO2 et mesure 25 pieds x 1/4 pouces. Ce tuyau a un matériau de tube en caoutchouc, un matériau de coupleur en laiton et un matériau de gaine en Buna-N-Vinyl.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1624
  • FAIRVIEW
  • TUY,POLYVALENT,PRES MAX 200 LB/PO2,100 PI X 3/8 PO,CTCHC/LTN/VINYLE BUNA N
  • N° article FARRW6RED100B
  • N° de modèle du manufacturier RW6RED-100B
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce tuyau d'air polyvalent a une pression maximale de 200 LB/PO2 et mesure 100 pieds x 3/8 pouces. Le matériau du coupleur est en laiton, le matériau de la gaine est en Buna-N-Vinyl et le matériau du tube est en caoutchouc.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1624
  • FAIRVIEW
  • TUY,POLYVALENT,PRES MAX 200 LB/PO2,25 PI X 3/8 PO,CTCHC/LTN/VINYLE BUNA N
  • N° article FARRW6RED25B
  • N° de modèle du manufacturier RW6RED-25B
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce tuyau d'air polyvalent a une pression maximale de 200 LB/PO2 et mesure 25 pieds x 3/8 pouces. Ce tuyau a un matériau de tube en caoutchouc, un matériau de coupleur en laiton et un matériau de gaine en Buna-N-Vinyl.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1624
  • FAIRVIEW
  • ASSEMBLAGE TUY AIR,PNEUM,POLYVALENT,300 LB/PO2,50 PI X 1/2 PO,RACS LTN A/ CTCHC
  • N° article FARRW8/2RED50D
  • N° de modèle du manufacturier RW8/2RED-50D
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cet ensemble de tuyau d'air pneumatique de 1/2 pouce de diamètre peut supporter une pression maximale de 300 LB/PO2. Il est polyvalent et peut être utilisé avec des outils pneumatiques, de l'eau ou diverses autres applications. Ce tuyau est fabriqué en caoutchouc avec des raccords en laiton et mesure 50 pieds de long.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1624
  • FAIRVIEW
  • TUY AIR,USAGE GÉNÉRAL,PRES MAX 250 LB/PO2,RGE,100 PI X 3/8 PO,CORDON EPDM/SYNTHÉTIQUE
  • N° article FARRG6/2RED100B
  • N° de modèle du manufacturier RG6/2RED-100B
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce tuyau à air à usage général est doté d'un tube EPDM durable offrant une résistance limitée à l'huile. Il est renforcé avec un cordon synthétique, dispose d'une finition rouge lisse et mesure 100 pieds par 3/8 pouces. Les raccords recommandés sont les raccords rapides universels, tige longue et courte, insert de type O. La pression maximale est de 250 LB/PO2.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1624
  • FAIRVIEW
  • TUY AIR,USAGE GÉNÉRAL,PRES MAX 250 LB/PO2,RGE,50 PI X 3/8 PO,CORDON EPDM/SYNTHÉTIQUE
  • N° article FARRG6/2RED50B
  • N° de modèle du manufacturier RG6/2RED-50B
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce tuyau à air à usage général est doté d'un tube EPDM durable offrant une résistance limitée à l'huile. Il est renforcé par un cordon synthétique. Il dispose d'une finition rouge lisse. Les raccords recommandés sont les raccords rapides universels, tige longue et courte, insert de type O. Ce tuyau mesure 50 pieds x 3/8 pouces. La pression maximale est de 250 LB/PO2.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1624
Résultats par page :  16 | 32 | 48