!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Tuyaux, tubes et raccords

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

 47 453  Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • FAIRVIEW
  • COLLIER/SANGLE TUBE,ENVELOPPE DE COUSSIN CAOUTCHOUC,½ LARGE BANDE,DIA EXTÉRIEUR¾PO,ACIER ZINGUÉ
  • N° article FARTS17R12
  • N° de modèle du manufacturier TS17R-12
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette sangle de serrage de tube est fabriquée en acier zingué et dispose d'un coussin en caoutchouc enveloppant pour une absorption supplémentaire des vibrations. Elle mesure ½ pouce de largeur et a un diamètre extérieur de tube de ¾ pouce .

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • NYCOIL
  • TUBES, NOIR, DIA INT½ PO, DIA EXT 5/8 PO, 5 PI, 75A, VITON
  • N° article NYC63440
  • N° de modèle du manufacturier 63440
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce tube en viton noir de cinq pieds de long a une épaisseur de paroi de 1/16 po Le diamètre intérieur est de 1/2 po et le diamètre extérieur est de 5/8 po. La température d'utilisation est de -10 °F à 480 °F. Il peut être utilisé dans des applications à base d'air, de produits chimiques, d'huile et de carburant et possède une dureté de tube de 75A.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Ce produit doit être commandé en multiples de 100. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
  • OETIKER
  • PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 5/8 PO,AC/ZINC
  • N° article OTR10100024
  • N° de modèle du manufacturier 10100024
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce collier à deux oreilles est simple avec une installation facile et rapide. Il s'adapte aux vibrations et à la dilatation thermique du tuyau attaché. Il offre un serrage uniforme efficace et un joint étanche. Ce collier en acier zingué couleur argent a un diamètre de 5/8 pouces.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1599
  • OETIKER
  • PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 9/16 PO,AC/ZINC
  • N° article OTR10100019
  • N° de modèle du manufacturier 10100019
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce collier est ergonomique et bien adapté à une utilisation industrielle pour les équipements à fortes vibrations. Il s'agit d'un collier en acier zingué couleur argent à deux oreilles de 9/16 pouces. Il est facile à utiliser et offre un joint inviolable qui n'endommage pas le tuyau attaché.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1599
  • FAIRVIEW
  • COLLIER/SANGLE TUBE,ENVELOPPE DE COUSSIN CAOUTCHOUC,½ LARGE DE BANDE,DIA EXTÉ 3/8 PO,ACIER ZINGUÉ
  • N° article FARTS17R6
  • N° de modèle du manufacturier TS17R-6
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette sangle de serrage de tube est fabriquée en acier zingué et dispose d'un coussin en caoutchouc enveloppant pour une absorption supplémentaire des vibrations. Elle mesure ½ pouce de largeur et a un diamètre extérieur de tube de 3/8 pouce .

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • FAIRVIEW
  • BOUCHON ANTI-POUSSIÈRE, ADAPTATEUR MÂLE,¾ PO, DIA EXT BOUCHON 1-1/4 PO, ALUMINIUM
  • N° article FAR360-8-500
  • N° de modèle du manufacturier 361-8-500
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce bouchon anti-poussière en aluminium conforme à la norme A-A-59326 est doté d'un adaptateur mâle avec une taille de raccord de 3/4 pouce. Le composant de serrage est un bouchon avec un type de serrage DP et a le diamètre extérieur du bouchon est de 1-1/4 po. Ce bouchon peut être utilisé dans l'eau et les applications générales. Sa température de fonctionnement est de 0 °F à 200 °F, avec une pression de fonctionnement maximale de 250 lb/po2.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Ce produit doit être commandé en multiples de 500. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
  • FAIRVIEW
  • COLLIER/SANGLE TUBE,ENVELOPPE DE COUSSIN CAOUTCHOUC,½ LARGE DE BANDE,DIA EXTÉ 3 5/8PO,ACIER ZINGUÉ
  • N° article FARTS17R10
  • N° de modèle du manufacturier TS17R-10
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette bride de serrage de tube est fabriquée en acier galvanisé et dispose d'un coussin en caoutchouc enveloppant pour une absorption supplémentaire des vibrations. Elle mesure ½ pouce de largeur et a un diamètre extérieur de tube de 5/8 pouce .

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • FAIRVIEW
  • COLLIER/SANGLE TUBE,ENVELOPPE DE COUSSIN CAOUTCHOUC,½ LARGE DE BANDE,DIA EXTɽ PO,ACIER ZINGUÉ
  • N° article FARTS17R8
  • N° de modèle du manufacturier TS17R-8
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette sangle de serrage de tube est fabriquée en acier zingué et dispose d'un coussin en caoutchouc enveloppant pour une absorption supplémentaire des vibrations. Elle mesure ½ pouce de largeur et a un diamètre extérieur de tube de ½ pouce .

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • OETIKER
  • PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 1/2 PO,AC/ZINC
  • N° article OTR10100016
  • N° de modèle du manufacturier 10100016
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce collier couleur argent a un diamètre de 1/2 pouce et est parfait pour une utilisation avec des équipements industriels et plus particulièrement des équipements à fortes vibrations. Il est fabriqué en acier zingué et est conçu avec deux oreilles qui offrent une utilisation simple et un joint imperméable sans endommager le tuyau attaché.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1599
  • OETIKER
  • PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 3/4 PO,AC/ZINC
  • N° article OTR10100027
  • N° de modèle du manufacturier 10100027
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce collier à deux oreilles est simple avec une installation facile et rapide. Il a une conception à deux oreilles offrant une étanchéité efficace. Il peut supporter les vibrations et la dilatation thermique du tuyau attaché. Idéal pour de nombreuses utilisations industrielles, ce collier en acier zingué couleur argent mesure 3/4 pouces.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1599
  • FAIRVIEW
  • COLLIER/SANGLE TUBE,ENVELOPPE DE COUSSIN CAOUTCHOUC,½ LARGE DE BANDE,DIA EXTÉ 3¼PO,ACIER ZINGUÉ
  • N° article FARTS17R20
  • N° de modèle du manufacturier TS17R-20
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette sangle de serrage de tube est fabriquée en acier zingué et dispose d'un coussin en caoutchouc enveloppant pour une absorption supplémentaire des vibrations. Elle mesure ½ pouce de largeur, a un trou de ¼ pouce et a un diamètre extérieur de tube de 1 ¼ pouce .

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48