!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 3/4 PO,AC/ZINC

PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 3/4 PO,AC/ZINC

OETIKER

PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 3/4 PO,AC/ZINC close
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
PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 3/4 PO,AC/ZINC

PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 3/4 PO,AC/ZINC

OETIKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1.09 / CHAQUE
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
  • N° article OTR10100027
  • N° de modèle du manufacturier 10100027
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162906
  • PAGE DU CATALOGUE # 1599
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Ce collier à deux oreilles est simple avec une installation facile et rapide. Il a une conception à deux oreilles offrant une étanchéité efficace. Il peut supporter les vibrations et la dilatation thermique du tuyau attaché. Idéal pour de nombreuses utilisations industrielles, ce collier en acier zingué couleur argent mesure 3/4 pouces.

Spécifications techniques

  • ArticleCollier à oreilles
  • Band Material FinishZingué
  • Épaisseur de la bande1,2 mm
  • Pour diamètre extérieur maximal19 mm
  • Maximum Closing Force2 200 N
  • SériePG101
  • Diamètre intérieur minimal de collier16,2 mm
  • CaractéristiquesInstallation facile et sans bavures
  • Compatible Install Tool14100496
  • Matériau de ruban Acier zingué
  • Classe de matériau de bande 20 mm
  • Largeur de ruban 8.5
  • Pour diamètre extérieur minimal 15,8 mm
  • n° SAE 1008/1010
  • Diamètre intérieur maximal de collier 16,2 mm
  • Type de bride Collier à oreilles
  • Normes ISO 9001/IATF 16959
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)