Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce bouchon anti-poussière en aluminium conforme à la norme A-A-59326 est doté d'un adaptateur mâle avec une taille de raccord de 3/4 pouce. Le composant de serrage est un bouchon avec un type de serrage DP et a le diamètre extérieur du bouchon est de 1-1/4 po. Ce bouchon peut être utilisé dans l'eau et les applications générales. Sa température de fonctionnement est de 0 °F à 200 °F, avec une pression de fonctionnement maximale de 250 lb/po2.
Spécifications techniques
ArticleTube
CouleurBlanc
D.I. du tuyau ondulé0,375 po
Déplacement/course, 1ere étage90 lb/po²
Diamètre extérieur1/2 po
Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion, résistant aux fissures, résistant aux champignons
Épaisseur de paroi0,062 po
ClartéOpaque
Système de mesureImpérial
ApplicationAir, boisson, transfert de soude, eau
Application alimentaireBoisson
MatériauPolyéthylène
Températures de service max.160 degrés F
Longueur hors tout500 pi
NormesFDA
Compatibilité avec les aliments et les boissonsSoda
FlexibilitéFlexible
Température minimale de service-40 degrés F
Pays d’origineCanada
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca