!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBES, NOIR, DIA INT½ PO, DIA EXT 5/8 PO, 5 PI, 75A, VITON

TUBES, NOIR, DIA INT½ PO, DIA EXT 5/8 PO, 5 PI, 75A, VITON

NYCOIL

TUBES, NOIR, DIA INT½ PO, DIA EXT 5/8 PO, 5 PI, 75A, VITON close
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
TUBES, NOIR, DIA INT½ PO, DIA EXT 5/8 PO, 5 PI, 75A, VITON

TUBES, NOIR, DIA INT½ PO, DIA EXT 5/8 PO, 5 PI, 75A, VITON

NYCOIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 0,85 $ / PIED

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 100 = 85,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 100. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article NYC63440
  • N° de modèle du manufacturier 63440
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142007
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce tube en viton noir de cinq pieds de long a une épaisseur de paroi de 1/16 po Le diamètre intérieur est de 1/2 po et le diamètre extérieur est de 5/8 po. La température d'utilisation est de -10 °F à 480 °F. Il peut être utilisé dans des applications à base d'air, de produits chimiques, d'huile et de carburant et possède une dureté de tube de 75A.

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • CouleurTransparent
  • MatériauPolyuréthane
  • Températures de service max.165 degrés F
  • Longueur hors tout100 pi
  • Épaisseur de paroi0,045 po
  • ClartéTransparent
  • Système de mesureImpérial
  • Température minimale de service-40 degrés F
  • Application Machines, automatisation de preneur-placeur, plomberie pneumatique, soudeuses par points, outils, conduites d'eau et pneumatiques
  • D.I. du tuyau ondulé 0,16 po
  • Déplacement/course, 1ere étage 133 lb/po²
  • Diamètre extérieur 1/4 po
  • Caractéristiques de résistance Résistant à l'abrasion, résistant à l'humidité
  • Rayon de cintrage 1/2 po
  • Compatibilité des raccords Raccords instantanés ou raccords à barbelures
  • Pression d'éclatement 400 lb/po²