Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce collier à deux oreilles est simple avec une installation facile et rapide. Il s'adapte aux vibrations et à la dilatation thermique du tuyau attaché. Il offre un serrage uniforme efficace et un joint étanche. Ce collier en acier zingué couleur argent a un diamètre de 5/8 pouces.
Spécifications techniques
ArticleCollier à oreilles
Band Material FinishZingué
Épaisseur de la bande1,2 mm
Pour diamètre extérieur maximal17,2 mm
Maximum Closing Force2 200 N
SériePG101
Diamètre intérieur minimal de collier15 mm
CaractéristiquesInstallation facile et sans bavures
Compatible Install Tool14100496
Matériau de rubanAcier zingué
Classe de matériau de bande18 mm
Largeur de ruban8
Pour diamètre extérieur minimal14,5 mm
n° SAE1008/1010
Diamètre intérieur maximal de collier15 mm
Type de brideCollier à oreilles
NormesISO 9001/IATF 16958
Pays d’origineAllemagne
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca