!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUY AIR,USAGE GÉNÉRAL,PRES MAX 250 LB/PO2,RGE,50 PI X 1/2 PO,CORDON EPDM/SYNTHÉTIQUE

TUY AIR,USAGE GÉNÉRAL,PRES MAX 250 LB/PO2,RGE,50 PI X 1/2 PO,CORDON EPDM/SYNTHÉTIQUE

FAIRVIEW

TUY AIR,USAGE GÉNÉRAL,PRES MAX 250 LB/PO2,RGE,50 PI X 1/2 PO,CORDON EPDM/SYNTHÉTIQUE close
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
TUY AIR,USAGE GÉNÉRAL,PRES MAX 250 LB/PO2,RGE,50 PI X 1/2 PO,CORDON EPDM/SYNTHÉTIQUE

TUY AIR,USAGE GÉNÉRAL,PRES MAX 250 LB/PO2,RGE,50 PI X 1/2 PO,CORDON EPDM/SYNTHÉTIQUE

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $111.25 / CHAQUE
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
  • N° article FARRG8/2RED50D
  • N° de modèle du manufacturier RG8/2RED-50D
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142009
  • PAGE DU CATALOGUE # 1624
  • Poids à l’expédition 9.6 lb

Informations sur le produit

Ce tuyau à air à usage général est doté d'un tube EPDM durable offrant une résistance limitée à l'huile. Ce tuyau est renforcé avec un cordon synthétique et dispose d'une finition rouge lisse. Les raccords recommandés sont les raccords rapides universels, tige longue et courte, insert de type O. Ce tuyau mesure 50 pieds par 1/2 pouces et a une pression maximale de 250 LB/PO2.

Spécifications techniques

  • ArticleEnsembles de tuyaux
  • D.E. de tuyau13/16 po
  • Couleur de tuyauRouge
  • Matériau de la gaine de tuyauEPDM
  • Plage de température-22 degrés F à 167 degrés F
  • Matériau du raccord de tuyau ALaiton
  • Type de raccord de tuyau ANPT
  • Taille du raccord de tuyau A1/2 po
  • Configuration du tuyauAssemblage avec coupleurs
  • D.I. de tuyau 1/2 po
  • Longueur de tuyau 50 pi
  • Matériau du tube de tuyau EPDM
  • Pression de service max. à 70 F 250 lb/po²
  • Facteur de sécurité 4:1
  • Matériau du raccord de tuyau B Laiton
  • Type de raccord de tuyau B NPT
  • Taille du raccord de tuyau B 1/2 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)