Ce tuyau d'air polyvalent a une pression maximale de 200 LB/PO2 et mesure 25 pieds x 3/8 pouces. Ce tuyau a un matériau de tube en caoutchouc, un matériau de coupleur en laiton et un matériau de gaine en Buna-N-Vinyl.
Technical Specs
ArticleEnsembles de tuyaux
D.E. de tuyau11/16 po
Couleur de tuyauRouge
Plage de température-20 degrés F à 190 degrés F
Matériau du tube de tuyauCaoutchouc synthétique nitrile
Matériau du raccord de tuyau ALaiton
Type de raccord de tuyau ANPT
Taille du raccord de tuyau A1/4 po
Configuration du tuyauAssemblage avec coupleurs
D.I. de tuyau3/8 po
Longueur de tuyau25 pi
Pression de service max. à 70 F250 lb/po²
Matériau de la gaine de tuyauBuna-N
Facteur de sécurité4:1
Matériau du raccord de tuyau BLaiton
Type de raccord de tuyau BNPT
Taille du raccord de tuyau B1/4 po
Country of Originestados unidos
(subject to change)