Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce tuyau à air à usage général est doté d'un tube EPDM durable offrant une résistance limitée à l'huile. Il est renforcé avec un cordon synthétique, dispose d'une finition rouge lisse et mesure 100 pieds par 3/8 pouces. Les raccords recommandés sont les raccords rapides universels, tige longue et courte, insert de type O. La pression maximale est de 250 LB/PO2.
Spécifications techniques
ArticleEnsembles de tuyaux
D.E. de tuyau11/16 po
Couleur de tuyauRouge
Matériau de la gaine de tuyauEPDM
Plage de température-22 degrés F à 167 degrés F
Matériau du raccord de tuyau ALaiton
Type de raccord de tuyau ANPT
Taille du raccord de tuyau A1/4 po
Configuration du tuyauAssemblage avec coupleurs
D.I. de tuyau3/8 po
Longueur de tuyau100 pi
Matériau du tube de tuyauEPDM
Pression de service max. à 70 F250 lb/po²
Facteur de sécurité4:1
Matériau du raccord de tuyau BLaiton
Type de raccord de tuyau BNPT
Taille du raccord de tuyau B1/4 po
Pays d’origineTaïwan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca