Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce tuyau à air à usage général est doté d'un tube EPDM durable offrant une résistance limitée à l'huile. Il est renforcé par un cordon synthétique. Il dispose d'une finition rouge lisse. Les raccords recommandés sont les raccords rapides universels, tige longue et courte, insert de type O. Ce tuyau mesure 50 pieds x 3/8 pouces. La pression maximale est de 250 LB/PO2.
Spécifications techniques
ArticleEnsembles de tuyaux
D.E. de tuyau11/16 po
Couleur de tuyauRouge
Matériau de la gaine de tuyauEPDM
Plage de température-22 degrés F à 167 degrés F
Matériau du raccord de tuyau ALaiton
Type de raccord de tuyau ANPT
Taille du raccord de tuyau A1/4 po
Configuration du tuyauAssemblage avec coupleurs
D.I. de tuyau3/8 po
Longueur de tuyau50 pi
Matériau du tube de tuyauEPDM
Pression de service max. à 70 F250 lb/po²
Facteur de sécurité4:1
Matériau du raccord de tuyau BLaiton
Type de raccord de tuyau BNPT
Taille du raccord de tuyau B1/4 po
Pays d’origineTaïwan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 98,38 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: