Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce tuyau d'air polyvalent a une pression maximale de 200 LB/PO2 et mesure 25 pieds x 1/4 pouces. Ce tuyau a un matériau de tube en caoutchouc, un matériau de coupleur en laiton et un matériau de gaine en Buna-N-Vinyl.
Spécifications techniques
ArticleEnsembles de tuyaux
D.E. de tuyau1/2 po
Couleur de tuyauRouge
Plage de température-20 degrés F à 190 degrés F
Matériau du tube de tuyauCaoutchouc synthétique nitrile
Matériau du raccord de tuyau ALaiton
Type de raccord de tuyau ANPT
Taille du raccord de tuyau A1/4 po
Configuration du tuyauAssemblage avec coupleurs
D.I. de tuyau1/4 po
Longueur de tuyau50 pi
Pression de service max. à 70 F250 lb/po²
Matériau de la gaine de tuyauBuna-N
Facteur de sécurité4:1
Matériau du raccord de tuyau BLaiton
Type de raccord de tuyau BNPT
Taille du raccord de tuyau B1/4 po
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca