!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUY,USAGE GÉNÉRAL,NPT MÂLE,300 LB/PO2,25 PI X 1/4 PO,PVC/LTN

TUY,USAGE GÉNÉRAL,NPT MÂLE,300 LB/PO2,25 PI X 1/4 PO,PVC/LTN

FAIRVIEW

TUY,USAGE GÉNÉRAL,NPT MÂLE,300 LB/PO2,25 PI X 1/4 PO,PVC/LTN close
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
TUY,USAGE GÉNÉRAL,NPT MÂLE,300 LB/PO2,25 PI X 1/4 PO,PVC/LTN

TUY,USAGE GÉNÉRAL,NPT MÂLE,300 LB/PO2,25 PI X 1/4 PO,PVC/LTN

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $53.43 / CHAQUE
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
  • N° article FARPA6RED25B
  • N° de modèle du manufacturier PA6RED-25B
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142002
  • PAGE DU CATALOGUE # 1625
  • Poids à l’expédition 2.95 lb

Informations sur le produit

Cet ensemble de tuyau d'air en PVC de qualité supérieure a une extrémité sertie en usine avec une extrémité de tuyau mâle en laiton de 1/4 po, un tuyau de diamètre intérieur de 1/4 po, un raccord NPT mâle de 1/4 po et mesure 25 pieds de long. Il a une pression de fonctionnement maximale de 300 LB/PO2.

Spécifications techniques

  • ArticleEnsembles de tuyaux
  • D.E. de tuyau5/8 po
  • Couleur de tuyauRouge
  • Matériau de la gaine de tuyauPVC
  • Plage de température-15 degrés F à 150 degrés F
  • Type de raccord de tuyau ANPT
  • Taille du raccord de tuyau A1/4 po
  • Configuration du tuyauAssemblage avec coupleurs
  • D.I. de tuyau 3/8 po
  • Longueur de tuyau 25 pi
  • Matériau du tube de tuyau PVC
  • Pression de service max. à 70 F 300 lb/po²
  • Facteur de sécurité 4:1
  • Type de raccord de tuyau B NPT
  • Taille du raccord de tuyau B 1/4 po
  • Matériau de renforcement du tuyau PVC
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)