!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque
Prix
Taille de filetage
Type de filet
Matériau du taraud
Fini du taraud
Longueur de filetage
Longueur hors tout
Taille de foret pour filetage à 75 %
Chanfrein du taraud
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud
Classe d'ajustement
Nb de goujures
Application - matière principale
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Tarauds à goujures hélicoïdales à usage général

Les tarauds à goujures hélicoïdales à usage général sont destinés au filetage d'une large gamme de matériaux. Les goujures hélicoïdales des tarauds évacuent les copeaux lorsque le taraud pénètre dans le trou pour créer des filetages, ce qui permet d'éviter que les copeaux ne s'accumulent dans le trou. Ils créent des filetages internes dans les trous borgnes et s'installent dans un porte-outils sur une machine telle qu'un tour ou une machine à commande numérique.

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

 373  Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • SOWA TAPS
  • BOTTOM HAND TAP
  • N° article SWA123-334
  • N° de modèle du manufacturier 123334
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Les tarauds à cannelures hélicoïdales à usage général sont destinés à fileter une vaste gamme de matériaux. Les tarauds ont des cannelures hélicoïdales qui retirent les copeaux et les éloignent du trou lorsque le taraud se déplace dans le trou pour créer des filets, ce qui aide à empêcher les copeaux de boucher le trou.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • SOWA TAPS
  • CANNELURE 10-24, ACIER RAPIDE, SPIRALE E-V3
  • N° article SWA123-370
  • N° de modèle du manufacturier 123370
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce taraud à cannelure hélicoïdale à usage général a une longueur de 2 3/8 po. De plus, il est fabriqué en acier rapide.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • WIDIA PRODUCTS GROUP
  • TARAUD À FLÛTE SPIRALE,SEMI-FINISSEUR,1 1/8 PO-7,5.44 PO L,AC RAP/OXYDE
  • N° article WID5364742
  • N° de modèle du manufacturier 5364742
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce taraud à goujure spirale mesure 5,44 pouces de long, avec un filetage 1 1/8"-7 et un diamètre de tige de 0,896 pouce. Ce taraud semi-fond a trois cannelures et est fabriqué en acier rapide avec une finition oxydée.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • WIDIA PRODUCTS GROUP
  • TARAUD À FLÛTE SPIRALE,SEMI-FINISSEUR,1 1/8 PO-12,5.44 PO L,AC RAP/OXYDE
  • N° article WID5364743
  • N° de modèle du manufacturier 5364743
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce taraud à goujure spirale mesure 5,44 pouces de long, avec un filetage 1 1/8"-12 et un diamètre de tige de 0,896 pouce. Ce taraud semi-fond a trois cannelures et est fabriqué en acier rapide avec une finition oxydée.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • OSG
  • TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 3/8 PO-16, FILETAGE 1¼ PO LONG, 2 15/16 PO LONG, FINISSEUR
  • N° article OSG2986005
  • N° de modèle du manufacturier 2986005
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Les tarauds à cannelures hélicoïdales à usage général sont destinés à fileter une vaste gamme de matériaux. Les tarauds ont des cannelures hélicoïdales qui retirent les copeaux et les éloignent du trou lorsque le taraud se déplace dans le trou pour créer des filets, ce qui aide à empêcher les copeaux de boucher le trou.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • STM
  • TAP
  • N° article SWA113-432
  • N° de modèle du manufacturier 113432
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce taraud à cannelure hélicoïdale est fabriqué en acier rapide.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • GREENFIELD THREADING
  • TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M8X1,25, FILETAGE 28,58 MM LO, 69,06 MM LONG, ACIER RAPIDE, TICN
  • N° article GNF330210
  • N° de modèle du manufacturier 330210
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce taraud à cannelure hélicoïdale pour usage général est conçu en acier rapide et possède un fini TICN. Il dispose d’un filetage M8X1,25 et est destiné à un usage général.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48