!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À FLÛTE SPIRALE,SEMI-FINISSEUR,1 1/8 PO-12,5.44 PO L,AC RAP/OXYDE

TARAUD À FLÛTE SPIRALE,SEMI-FINISSEUR,1 1/8 PO-12,5.44 PO L,AC RAP/OXYDE

WIDIA PRODUCTS GROUP

TARAUD À FLÛTE SPIRALE,SEMI-FINISSEUR,1 1/8 PO-12,5.44 PO L,AC RAP/OXYDE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TARAUD À FLÛTE SPIRALE,SEMI-FINISSEUR,1 1/8 PO-12,5.44 PO L,AC RAP/OXYDE

TARAUD À FLÛTE SPIRALE,SEMI-FINISSEUR,1 1/8 PO-12,5.44 PO L,AC RAP/OXYDE

WIDIA PRODUCTS GROUP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $539.99 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WID5364743
  • N° de modèle du manufacturier 5364743
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.73 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à goujure spirale mesure 5,44 pouces de long, avec un filetage 1 1/8"-12 et un diamètre de tige de 0,896 pouce. Ce taraud semi-fond a trois cannelures et est fabriqué en acier rapide avec une finition oxydée.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud
  • Matériau du taraudAcier à coupe rapide
  • Longueur de filetage1,75 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH5
  • Application - matière principaleFonte, acier inoxydable, acier
  • Classe de matériau - usinageWP49EG
  • Longueur de tige2,88 po
  • SérieVT-SFT
  • NormesANSI
  • Style du robinetGoujures hélicoïdales
  • Taille de filetage 1 1/8 po-12
  • Fini du taraud Oxyde
  • Longueur hors tout 5,44 po
  • Nb de goujures 4
  • Angle d'hélice 45 Degrees
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Chanfrein du taraud Finisseur
  • Diamètre de tige 0,896 po
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande