TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M4X0,7, FILETAGE 9,53 MM LONG, 54,1 MM LONG, FINISSEUR
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M4X0,7, FILETAGE 9,53 MM LONG, 54,1 MM LONG, FINISSEUR
WIDIA GTD
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Comparer
Informations sur le produit
Ce taraud à cannelure hélicoïdale de 52° a un fini TIN.
Spécifications techniques
Article Taraud à goujure hélicoïdale
Type de filet Métrique
Fini du taraud TiN
Longueur hors tout 54,10 mm
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud D4
Direction de filetage Droitier
Norme respectée - tige du taraud ANSI
Taille de foret pour filetage à 55 % 3,50 mm
Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
Système de mesure Métrique
Longueur de tige 1 3/8 po
Direction spirale À droite
Chanfrein du taraud Finisseur
Série 2364/5364
Normes ANSI
Style du robinet Goujures hélicoïdales
Taille de filetage M4-0.7
Matériau du taraud Acier à coupe rapide
Longueur de filetage 9,53 mm
Taille de foret pour filetage à 75 % 3,30 mm
Classe d'ajustement 6H
Nb de goujures 3
Application - matière principale Acier
Taille de foret pour filetage à 65 % 3,40 mm
Collet prolongé Oui
Code ISO - matière principale P
Type de queue - usinage Droite
Taille du carré 0,1310 po
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustement D4/6H
Diamètre de tige 4,27 mm
Groupe de tarauds Taraud
Pays d’origine États-Unis
(sous réserve de modification)