!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CANNELURE 10-24, ACIER RAPIDE, SPIRALE E-V3

CANNELURE 10-24, ACIER RAPIDE, SPIRALE E-V3

SOWA TAPS

CANNELURE 10-24, ACIER RAPIDE, SPIRALE E-V3 close
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
CANNELURE 10-24, ACIER RAPIDE, SPIRALE E-V3

CANNELURE 10-24, ACIER RAPIDE, SPIRALE E-V3

SOWA TAPS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.24 / CHAQUE
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
  • N° article SWA123-370
  • N° de modèle du manufacturier 123370
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à cannelure hélicoïdale à usage général a une longueur de 2 3/8 po. De plus, il est fabriqué en acier rapide.

Spécifications techniques

  • Taille de filetageNo. 10-24
  • Longueur de filetage0,417 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH3
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Direction spiraleÀ droite
  • Style du robinetGoujures hélicoïdales
  • Type de filet UNC
  • Longueur hors tout 2 3/8 po
  • Direction de filetage Droitier
  • Système de mesure Pouce (décimale), pouce (fraction)
  • Filets par pouce 24 filets/po