!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À FLÛTE SPIRALE,SEMI-FINISSEUR,1 1/8 PO-7,5.44 PO L,AC RAP/OXYDE

TARAUD À FLÛTE SPIRALE,SEMI-FINISSEUR,1 1/8 PO-7,5.44 PO L,AC RAP/OXYDE

WIDIA PRODUCTS GROUP

TARAUD À FLÛTE SPIRALE,SEMI-FINISSEUR,1 1/8 PO-7,5.44 PO L,AC RAP/OXYDE close
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
TARAUD À FLÛTE SPIRALE,SEMI-FINISSEUR,1 1/8 PO-7,5.44 PO L,AC RAP/OXYDE

TARAUD À FLÛTE SPIRALE,SEMI-FINISSEUR,1 1/8 PO-7,5.44 PO L,AC RAP/OXYDE

WIDIA PRODUCTS GROUP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $539.99 / CHAQUE
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
  • N° article WID5364742
  • N° de modèle du manufacturier 5364742
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.73 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à goujure spirale mesure 5,44 pouces de long, avec un filetage 1 1/8"-7 et un diamètre de tige de 0,896 pouce. Ce taraud semi-fond a trois cannelures et est fabriqué en acier rapide avec une finition oxydée.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud
  • Type de filetUNC, UNF
  • Fini du taraudOxyde
  • Longueur hors tout5,44 po
  • Nb de goujures4
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Chanfrein du taraudFinisseur
  • Diamètre de tige8/9 po
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Taille de filetage 1 1/8 po-7
  • Matériau du taraud Acier rapide E
  • Longueur de filetage 1,71 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud H6
  • Norme respectée - tige du taraud ANSI
  • Code ISO - matière principale P, M, K
  • Filets par pouce 7 filets/po
  • Normes ANSI
  • Style du robinet Goujures hélicoïdales