!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TAR A ENTREE HEL B 1094 BF 3/8-16H3

TAR A ENTREE HEL B 1094 BF 3/8-16H3

CLEVELAND

TAR A ENTREE HEL B 1094 BF 3/8-16H3 close
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
TAR A ENTREE HEL B 1094 BF 3/8-16H3

TAR A ENTREE HEL B 1094 BF 3/8-16H3

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $49.80 / CHAQUE
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
  • N° article GNF1094-58582
  • N° de modèle du manufacturier C58582
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112806
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.079 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à goujure hélicoïdale
  • Type de filetUNC
  • Fini du taraudBrillant, non revêtu
  • Longueur hors tout2 15/16 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH3
  • Direction de filetageDroitier
  • Norme respectée - tige du taraudUSCTI Tableau 302A
  • Taille de foret pour filetage à 55 %8,40 mm
  • Collet prolongéOui
  • Classe de matériau - usinage1094
  • Code ISO - matière principaleN
  • Type de queue - usinageDroite
  • Taille du carré0,2860 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementH3/2B
  • Série1094
  • NormesUSCTI Tableau 302A
  • Style du robinetGoujures hélicoïdales
  • Taille de filetage 3/8 po-16
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 3/4 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 5/16 po
  • Classe d'ajustement 2B
  • Nb de goujures 3
  • Application - matière principale Aluminium, laiton, bronze, cuivre
  • Taille de foret pour filetage à 65 % P
  • Angle d'hélice 52 degrés
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Longueur de tige 1 11/16 po
  • Direction spirale À droite
  • Chanfrein du taraud Finisseur
  • Filets par pouce 16 filets/po
  • Diamètre de tige 3/8 po
  • Groupe de tarauds Taraud