TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 4-40, FILETAGE 9/16 PO LONG, 1 7/8 PO LONG, ACIER RAPIDE, UNC
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 4-40, FILETAGE 9/16 PO LONG, 1 7/8 PO LONG, ACIER RAPIDE, UNC
GREENFIELD THREADING
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Comparer
Informations sur le produit
Ce taraud à cannelure hélicoïdale est en acier rapide, avec un filetage UNC et une finition TICN.
Spécifications techniques
Article Taraud à goujure hélicoïdale
Type de filet UNC
Fini du taraud TiN
Longueur hors tout 1 7/8 po
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud H2
Direction de filetage Droitier
Norme respectée - tige du taraud USCTI Tableau 302A
Taille de foret pour filetage à 55 % 3/32 po
Collet prolongé Non
Système de mesure Tuyau
Longueur de tige 1 9/32 po
Direction spirale À droite
Chanfrein du taraud Finisseur
Filets par pouce 40 filets/po
Diamètre de tige 9/64 po
Groupe de tarauds Taraud
Taille de filetage No. 4-40
Matériau du taraud Acier à coupe rapide
Longueur de filetage 9/16 po
Taille de foret pour filetage à 75 % 2,20 mm
Classe d'ajustement 2B
Nb de goujures 2
Application - matière principale Acier
Taille de foret pour filetage à 65 % 2,30 mm
Angle d'hélice 52 degrés
Code ISO - matière principale P
Type de queue - usinage Droite
Taille du carré 0,1100 po
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustement H2/2B
Série SFGP-TN
Normes USCTI Tableau 302A
Style du robinet Goujures hélicoïdales
Pays d’origine États-Unis
(sous réserve de modification)