!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Marque
Prix
Taille de filetage
Type de filet
Matériau du taraud
Fini du taraud
Longueur de filetage
Longueur hors tout
Taille de foret pour filetage à 75 %
Chanfrein du taraud
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud
Classe d'ajustement
Nb de goujures
Application - matière principale
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Tarauds à goujures hélicoïdales à haute performance pour le nickel et le titane

Ces tarauds à goujure hélicoïdale haute performance offrent une plus grande précision et une meilleure exactitude que les tarauds à goujure hélicoïdale à usage général lorsqu’ils sont utilisés pour fileter des trous dans le nickel ou le titane. Les tarauds à goujures hélicoïdales haute performance sont plus durs et plus résistants à l’usure que les tarauds à goujures hélicoïdales à usage général. Les goujures hélicoïdales des tarauds évacuent les copeaux lorsque le taraud pénètre dans le trou pour créer des filetages, ce qui permet d’éviter que les copeaux ne s’accumulent dans le trou. Ils créent des filetages internes dans les trous borgnes et s’installent dans un porte-outils sur une machine telle qu’un tour ou une machine à commande numérique.

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

 71  Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • OSG
  • TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 3/8 PO-24, FILETAGE 1/2 PO LONG, 2 29/32 PO LO, DROITIER, H5
  • N° article OSG1720301
  • N° de modèle du manufacturier 1720301
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ces tarauds à cannelure hélicoïdale à haut rendement offrent une précision accrue par rapport aux modèles à usage général pour le nickel ou titane. Les tarauds à cannelure hélicoïdale à haut rendement sont plus durs et plus résistants à l'usure que les tarauds à usage général.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • OSG
  • TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 5/16 PO-24, FILETAGE 7/16 PO LONG, 2 23/32 PO LONG, DROITIER, H3
  • N° article OSG1305711908
  • N° de modèle du manufacturier 1305711908
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ces tarauds à cannelure hélicoïdale à haut rendement offrent une précision accrue par rapport aux modèles à usage général pour le nickel ou titane. Les tarauds à cannelure hélicoïdale à haut rendement sont plus durs et plus résistants à l'usure que les tarauds à usage général.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • OSG
  • TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 1/2 PO-13, FILETAGE 9/16 PO LONG, 3 11/32 PO LO, DROITIER
  • N° article OSG1305712908
  • N° de modèle du manufacturier 1305712908
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ces tarauds à cannelure hélicoïdale à haut rendement offrent une précision accrue par rapport aux modèles à usage général pour le nickel ou titane. Les tarauds à cannelure hélicoïdale à haut rendement sont plus durs et plus résistants à l'usure que les tarauds à usage général.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • OSG
  • TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 3/8 PO-16, FILETAGE 1/2 PO LONG, 2 29/32 PO LO, DROITIER, TICN
  • N° article OSG1305712108
  • N° de modèle du manufacturier 1305712108
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ces tarauds à cannelure hélicoïdale à haut rendement offrent une précision accrue par rapport aux modèles à usage général pour le nickel ou titane. Les tarauds à cannelure hélicoïdale à haut rendement sont plus durs et plus résistants à l'usure que les tarauds à usage général.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • OSG
  • TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 1/4 PO-20, FILETAGE 15/16 PO LONG, 2 9/16 PO LONG, DROITIER, H3
  • N° article OSG1305711308
  • N° de modèle du manufacturier 1305711308
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ces tarauds à cannelure hélicoïdale à haut rendement offrent une précision accrue par rapport aux modèles à usage général pour le nickel ou titane. Les tarauds à cannelure hélicoïdale à haut rendement sont plus durs et plus résistants à l'usure que les tarauds à usage général.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48