!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M6X1, FILETAGE 11,6 MM LO, 63,5 MM LO, FICHE

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M6X1, FILETAGE 11,6 MM LO, 63,5 MM LO, FICHE

WIDIA-GTD

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M6X1, FILETAGE 11,6 MM LO, 63,5 MM LO, FICHE close
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
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M6X1, FILETAGE 11,6 MM LO, 63,5 MM LO, FICHE

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M6X1, FILETAGE 11,6 MM LO, 63,5 MM LO, FICHE

WIDIA-GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $61.62 / CHAQUE
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
  • N° article WIDGT925142WS39MG
  • N° de modèle du manufacturier GT925142 WS39MG
  • N° de classification normalisée des produits et services 23153305
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.024 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à cannelure hélicoïdale est en acier au cobalt-PM. Il a également une longueur de 63,50 mm et un diamètre de tige de 6,47 mm.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à goujure hélicoïdale
  • Type de filetMétrique
  • Fini du taraudOxyde noir
  • Longueur hors tout63,50 mm
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudD5
  • Direction de filetageDroitier
  • Norme respectée - tige du taraudANSI
  • Taille de foret pour filetage à 55 %5,25 mm
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Angle d'hélice11 degrés
  • Système de mesureMétrique
  • Longueur de tige30,90 mm
  • Direction spiraleÀ droite
  • Chanfrein du taraudIntermédiaire
  • SérieGT92
  • NormesANSI
  • Style du robinetGoujures hélicoïdales
  • Taille de filetage M6-1
  • Matériau du taraud Acier rapide E-PM
  • Longueur de filetage 11,60 mm
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 5,00 mm
  • Classe d'ajustement 6H
  • Nb de goujures 3
  • Application - matière principale Tous les matériaux
  • Taille de foret pour filetage à 65 % 13/64 po
  • Collet prolongé Non
  • Classe de matériau - usinage WS39MG
  • Code ISO - matière principale H, K, M, N, O, P, S
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 4,80 mm
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustement D5/6H
  • Diamètre de tige 6,48 mm
  • Groupe de tarauds Taraud