!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 8-32, FILETAGE 1/4 PO LONG, 2⅛ PO LONG, FICHE, 3 CANNELURES

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 8-32, FILETAGE 1/4 PO LONG, 2⅛ PO LONG, FICHE, 3 CANNELURES

WIDIA-GTD

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 8-32, FILETAGE 1/4 PO LONG, 2⅛ PO LONG, FICHE, 3 CANNELURES close
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
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 8-32, FILETAGE 1/4 PO LONG, 2⅛ PO LONG, FICHE, 3 CANNELURES

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 8-32, FILETAGE 1/4 PO LONG, 2⅛ PO LONG, FICHE, 3 CANNELURES

WIDIA-GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $36.82 / CHAQUE
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
  • N° article WIDGT905014WS39MG
  • N° de modèle du manufacturier GT905014 WS39MG
  • N° de classification normalisée des produits et services 23153305
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à cannelure hélicoïdale est en acier au cobalt-PM. De plus, sa longueur est de 2 1/8 po et le diamètre de sa tige est de 0,168 po.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à goujure hélicoïdale
  • Type de filetUNC
  • Fini du taraudOxyde noir
  • Longueur hors tout2 1/8 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH3
  • Direction de filetageDroitier
  • Norme respectée - tige du taraudANSI
  • Taille de foret pour filetage à 55 %3,60 mm
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Angle d'hélice15 degrés
  • Système de mesureTuyau
  • Longueur de tige1 3/16 po
  • Direction spiraleÀ gauche
  • Chanfrein du taraudIntermédiaire
  • Filets par pouce32 filets/po
  • Diamètre de tige5/32 po
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Taille de filetage No. 8-32
  • Matériau du taraud Acier rapide E-PM
  • Longueur de filetage 1/4 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 3,40 mm
  • Classe d'ajustement 3B
  • Nb de goujures 3
  • Application - matière principale Nickel, titane
  • Taille de foret pour filetage à 65 % 3,50 mm
  • Collet prolongé Oui
  • Classe de matériau - usinage WS39MG
  • Code ISO - matière principale S
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 0,1290 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustement H3/3B
  • Série GT90
  • Normes USCTI 302A
  • Style du robinet Goujures hélicoïdales