!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M8X1,25, FILETAGE 12,1 MM LO, 69,2 MM LO, FICHE

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M8X1,25, FILETAGE 12,1 MM LO, 69,2 MM LO, FICHE

WIDIA-GTD

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M8X1,25, FILETAGE 12,1 MM LO, 69,2 MM LO, FICHE close
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
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M8X1,25, FILETAGE 12,1 MM LO, 69,2 MM LO, FICHE

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M8X1,25, FILETAGE 12,1 MM LO, 69,2 MM LO, FICHE

WIDIA-GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $76.98 / CHAQUE
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
  • N° article WIDGT905154WU32MG
  • N° de modèle du manufacturier GT905154 WU32MG
  • N° de classification normalisée des produits et services 23153305
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.044 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à cannelure hélicoïdale est en acier au cobalt-PM. De plus, il mesure 69,20 mm de long et a un diamètre de tige de 8,07 mm.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à goujure hélicoïdale
  • Type de filetMétrique
  • Fini du taraudTiCN
  • Longueur hors tout69,20 mm
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudD5
  • Direction de filetageDroitier
  • Norme respectée - tige du taraudANSI
  • Taille de foret pour filetage à 55 %7,10 mm
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Angle d'hélice15 degrés
  • Système de mesureMétrique
  • Longueur de tige32,30 mm
  • Direction spiraleÀ gauche
  • Chanfrein du taraudIntermédiaire
  • SérieGT90
  • NormesUSCTI 302A
  • Style du robinetGoujures hélicoïdales
  • Taille de filetage M8-1.25
  • Matériau du taraud Acier rapide E-PM
  • Longueur de filetage 12,10 mm
  • Taille de foret pour filetage à 75 % H
  • Classe d'ajustement 6H
  • Nb de goujures 3
  • Application - matière principale Nickel, titane
  • Taille de foret pour filetage à 65 % I
  • Collet prolongé Oui
  • Classe de matériau - usinage WU32MG
  • Code ISO - matière principale S
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 5,99 mm
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustement D5/6H
  • Diamètre de tige 8,08 mm
  • Groupe de tarauds Taraud