!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 3/8 PO-16, FILETAGE 9/16 PO LONG, 2 15/16 PO LONG, FICHE

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 3/8 PO-16, FILETAGE 9/16 PO LONG, 2 15/16 PO LONG, FICHE

WIDIA-GTD

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 3/8 PO-16, FILETAGE 9/16 PO LONG, 2 15/16 PO LONG, FICHE close
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
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 3/8 PO-16, FILETAGE 9/16 PO LONG, 2 15/16 PO LONG, FICHE

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 3/8 PO-16, FILETAGE 9/16 PO LONG, 2 15/16 PO LONG, FICHE

WIDIA-GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $75.96 / CHAQUE
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
  • N° article WIDGT925044WS39MG
  • N° de modèle du manufacturier GT925044 WS39MG
  • N° de classification normalisée des produits et services 23153305
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à cannelure hélicoïdale est en acier au cobalt-PM. De plus, il mesure 2 15/16 po de long et a un diamètre de tige de 0,381 po.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à goujure hélicoïdale
  • Type de filetUNC
  • Fini du taraudOxyde noir
  • Longueur hors tout2 15/16 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH3
  • Direction de filetageDroitier
  • Norme respectée - tige du taraudANSI
  • Taille de foret pour filetage à 55 %8,40 mm
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Angle d'hélice11 degrés
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Longueur de tige1 9/32 po
  • Direction spiraleÀ droite
  • Chanfrein du taraudIntermédiaire
  • Filets par pouce16 filets/po
  • Diamètre de tige3/8 po
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Taille de filetage 3/8 po-16
  • Matériau du taraud Acier rapide E-PM
  • Longueur de filetage 9/16 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 5/16 po
  • Classe d'ajustement 3B
  • Nb de goujures 3
  • Application - matière principale Tous les matériaux
  • Taille de foret pour filetage à 65 % P
  • Collet prolongé Oui
  • Classe de matériau - usinage WS39MG
  • Code ISO - matière principale H, K, M, N, O, P, S
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 0,2840 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustement H3/3B
  • Série GT92
  • Normes ANSI, DIN
  • Style du robinet Goujures hélicoïdales