!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 1/4 PO-28, FILETAGE 7/16 PO LONG, 2 1/2 PO LONG, FICHE, ANSI

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 1/4 PO-28, FILETAGE 7/16 PO LONG, 2 1/2 PO LONG, FICHE, ANSI

WIDIA-GTD

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 1/4 PO-28, FILETAGE 7/16 PO LONG, 2 1/2 PO LONG, FICHE, ANSI close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 1/4 PO-28, FILETAGE 7/16 PO LONG, 2 1/2 PO LONG, FICHE, ANSI

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 1/4 PO-28, FILETAGE 7/16 PO LONG, 2 1/2 PO LONG, FICHE, ANSI

WIDIA-GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $43.79 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WIDGT905031WS39MG
  • N° de modèle du manufacturier GT905031 WS39MG
  • N° de classification normalisée des produits et services 23153305
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.026 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à cannelure hélicoïdale est en acier au cobalt-PM. De plus, il mesure 2 33/64 po de long et a un diamètre de tige de 0,255 po.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à goujure hélicoïdale
  • Type de filetUNF
  • Fini du taraudOxyde noir
  • Longueur hors tout2 1/2 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH3
  • Direction de filetageDroitier
  • Norme respectée - tige du taraudANSI
  • Taille de foret pour filetage à 55 %5,70 mm
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Angle d'hélice15 degrés
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Longueur de tige1 7/32 po
  • Direction spiraleÀ gauche
  • Chanfrein du taraudIntermédiaire
  • Filets par pouce28 filets/po
  • Diamètre de tige1/4 po
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Taille de filetage 1/4 po-28
  • Matériau du taraud Acier rapide E-PM
  • Longueur de filetage 7/16 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 5,45 mm
  • Classe d'ajustement 3B
  • Nb de goujures 3
  • Application - matière principale Nickel, titane
  • Taille de foret pour filetage à 65 % 7/32 po
  • Collet prolongé Oui
  • Classe de matériau - usinage WS39MG
  • Code ISO - matière principale S
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 0,1890 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustement H3/3B
  • Série GT90
  • Normes USCTI 302A
  • Style du robinet Goujures hélicoïdales
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande