TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M6X1, FILETAGE 11,6 MM LO, 63,4 MM LO, DROITIER
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M6X1, FILETAGE 11,6 MM LO, 63,4 MM LO, DROITIER
WIDIA-GTD
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Comparer
Informations sur le produit
Ce taraud à cannelure hélicoïdale est en acier au cobalt-PM. Il a également une longueur de 63,50 mm et un diamètre de tige de 6,47 mm.
Spécifications techniques
Article Taraud à goujure hélicoïdale
Type de filet Métrique
Fini du taraud Oxyde noir
Longueur hors tout 63,40 mm
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud D5
Direction de filetage Droitier
Norme respectée - tige du taraud ANSI
Taille de foret pour filetage à 55 % 5,25 mm
Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
Angle d'hélice 10 degrés
Système de mesure Métrique
Longueur de tige 30,90 mm
Direction spirale À droite
Chanfrein du taraud Semi-finisseur
Série GT62
Normes DIN 376
Style du robinet Goujures hélicoïdales
Taille de filetage M6-1
Matériau du taraud Acier rapide E-PM
Longueur de filetage 11,60 mm
Taille de foret pour filetage à 75 % 5,00 mm
Classe d'ajustement 6H
Nb de goujures 3
Application - matière principale Nickel, titane
Taille de foret pour filetage à 65 % 13/64 po
Collet prolongé Non
Classe de matériau - usinage WS30MG
Code ISO - matière principale S
Type de queue - usinage Droite
Taille du carré 4,80 mm
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustement D5/6H
Diamètre de tige 6,48 mm
Groupe de tarauds Taraud
Pays d’origine États-Unis
(sous réserve de modification)