!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Filtres appliqués
Tout effacer

Magasiner Par
Marque
Prix
Type de bride
Matériau de ruban
Pour diamètre extérieur minimal
Pour diamètre extérieur maximal
Largeur de ruban
Épaisseur de la bande
Maximum Closing Force
Normes
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Colliers de serrage à oreilles à sertir pour tubes et tuyaux

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

 80  Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • OETIKER
  • PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 5/32 PO,AC/ZINC
  • N° article OTR10100000
  • N° de modèle du manufacturier 10100000
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce collier couleur argent fait appel à une conception à deux oreilles, bien adaptée à une utilisation industrielle avec des équipements à fortes vibrations. Il mesure 5/32 pouces de diamètre et il est fabriqué en acier zingué. Il est facile à utiliser et offre un joint inviolable qui n'endommage pas le tuyau attaché.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1599
  • OETIKER
  • COLLIER À OREILLE,S/ PAS,ARGENT,DIA 0.45 - 0.55 PO,AC INOX
  • N° article OTR16700012
  • N° de modèle du manufacturier 16700012
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Il s'agit d'un collier couleur argent de 0,45 à 0,55 pouces. La conception en acier inoxydable à oreille unique est parfaite pour une utilisation avec des tuyaux flexibles ou non flexibles à paroi mince. Il a une bande étroite pour concentrer la force de serrage et sans pas et sans chevauchement intérieur pour une étanchéité sans fuite.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Ce produit doit être commandé en multiples de 3 000. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
  • OETIKER
  • COLLIER À OREILLE,S/ PAS,ARGENT,DIA 0.70 - 0.82 PO,AC INOX
  • N° article OTR16700024
  • N° de modèle du manufacturier 16700024
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce collier est fabriqué en acier inoxydable durable et possède une bande étroite pour une force concentrée. Il est idéal pour la fixation sur des tuyaux flexibles et non flexibles à paroi mince. Il est de couleur argent et s'adapte à un diamètre de 0,70 à 0,82 pouce. C'est un collier à oreille sans pas qui assure une étanchéité complète sans fuite.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • OETIKER
  • PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 3/16 PO,AC/ZINC
  • N° article OTR10100002
  • N° de modèle du manufacturier 10100002
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce collier léger est fabriqué en acier zingué pour plus de solidité. Il est spécialement conçu pour être utilisé avec des équipements à fortes vibrations. La conception monobloc à deux oreilles de 3/16 pouces est facile à utiliser et fournit un joint inviolable sécurisé sans endommager le tuyau.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1599
  • OETIKER
  • COLLIER À OREILLE,S/ PAS,ARGENT,DIA 0.377 - 0.444 PO,AC INOX
  • N° article OTR16700008
  • N° de modèle du manufacturier 16700008
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Il s'agit d'un collier en acier inoxydable à une oreille avec une bande étroite pour concentrer la force de serrage. Il est sans pas et sans chevauchement dans la circonférence intérieure, offrant une étanchéité sans fuite. Il est de couleur argent avec un diamètre de 0,377 à 0,444 pouces.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Ce produit doit être commandé en multiples de 2 000. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
  • OETIKER
  • COLLIER À OREILLE,S/ PAS,ARGENT,DIA 0.79 - 1.04 PO,AC INOX
  • N° article OTR16700028
  • N° de modèle du manufacturier 16700028
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette pince en acier inoxydable argenté de 0,79 à 1,04 pouces offre une prise uniforme et sans fuite sur les tuyaux flexibles et non flexibles à paroi mince. Il s'agit d'un collier à oreille unique sans chevauchement intérieur. Sa bande étroite offre une compression concentrée sur tout le tuyau.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Ce produit doit être commandé en multiples de 1 000. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Résultats par page :  16 | 32 | 48