Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Il s'agit d'un collier couleur argent de 0,45 à 0,55 pouces. La conception en acier inoxydable à oreille unique est parfaite pour une utilisation avec des tuyaux flexibles ou non flexibles à paroi mince. Il a une bande étroite pour concentrer la force de serrage et sans pas et sans chevauchement intérieur pour une étanchéité sans fuite.
Spécifications techniques
ArticleCollier à oreilles
Classe de matériau de bande14 mm
Largeur de ruban7 mm
Pour diamètre extérieur minimal10,8 mm
SériePG167
Diamètre intérieur minimal de collier11,5 mm
NormesISO 9001/IATF 16977
Matériau de rubanAcier inoxydable 304
Épaisseur de la bande0,6 mm
Pour diamètre extérieur maximal13,3 mm
Maximum Closing Force2 100 N
Diamètre intérieur maximal de collier11,5 mm
Type de bridePince à oreilles sans marche
Compatible Install Tool14100496
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 97,80 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: