Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce collier couleur argent fait appel à une conception à deux oreilles, bien adaptée à une utilisation industrielle avec des équipements à fortes vibrations. Il mesure 5/32 pouces de diamètre et il est fabriqué en acier zingué. Il est facile à utiliser et offre un joint inviolable qui n'endommage pas le tuyau attaché.
Spécifications techniques
ArticleCollier à oreilles
Band Material FinishZingué
Épaisseur de la bande0,5 mm
Pour diamètre extérieur maximal3,8 mm
Maximum Closing Force2 200 N
SériePG101
Diamètre intérieur minimal de collier3,1 mm
CaractéristiquesInstallation facile et sans bavures
Compatible Install Tool14100496
Matériau de rubanAcier zingué
Classe de matériau de bande4,1 mm
Largeur de ruban3.5
Pour diamètre extérieur minimal2,8 mm
n° SAE1008/1010
Diamètre intérieur maximal de collier3,1 mm
Type de brideCollier à oreilles
NormesISO 9001/IATF 16949
Pays d’origineAllemagne
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca