!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COLLIER À OREILLE,S/ PAS,ARGENT,DIA 0.70 - 0.82 PO,AC INOX

COLLIER À OREILLE,S/ PAS,ARGENT,DIA 0.70 - 0.82 PO,AC INOX

OETIKER

COLLIER À OREILLE,S/ PAS,ARGENT,DIA 0.70 - 0.82 PO,AC INOX close
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
COLLIER À OREILLE,S/ PAS,ARGENT,DIA 0.70 - 0.82 PO,AC INOX

COLLIER À OREILLE,S/ PAS,ARGENT,DIA 0.70 - 0.82 PO,AC INOX

OETIKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1.06 / CHAQUE
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
  • N° article OTR16700024
  • N° de modèle du manufacturier 16700024
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.007 lb

Informations sur le produit

Ce collier est fabriqué en acier inoxydable durable et possède une bande étroite pour une force concentrée. Il est idéal pour la fixation sur des tuyaux flexibles et non flexibles à paroi mince. Il est de couleur argent et s'adapte à un diamètre de 0,70 à 0,82 pouce. C'est un collier à oreille sans pas qui assure une étanchéité complète sans fuite.

Spécifications techniques

  • ArticleCollier à oreilles
  • Classe de matériau de bande21 mm
  • Largeur de ruban7 mm
  • Pour diamètre extérieur minimal16,8 mm
  • SériePG167
  • Diamètre intérieur minimal de collier17,8 mm
  • NormesISO 9001/IATF 16979
  • Matériau de ruban Acier inoxydable 304
  • Épaisseur de la bande 0,6 mm
  • Pour diamètre extérieur maximal 23,2 mm
  • Maximum Closing Force 2400 N
  • Diamètre intérieur maximal de collier 17,8 mm
  • Type de bride Pince à oreilles sans marche
  • Compatible Install Tool 14100496