!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COLLIER SERRAGE,ACR,TAILLE 9/16 IN,PQ100

COLLIER SERRAGE,ACR,TAILLE 9/16 IN,PQ100

OETIKER

COLLIER SERRAGE,ACR,TAILLE 9/16 IN,PQ100 close
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
COLLIER SERRAGE,ACR,TAILLE 9/16 IN,PQ100

COLLIER SERRAGE,ACR,TAILLE 9/16 IN,PQ100

OETIKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $102.80 / PAQUET de 100
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
  • N° article GUS4E599
  • N° de modèle du manufacturier 10100019-100
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162906
  • PAGE DU CATALOGUE # 1600
  • Poids à l’expédition 0.76 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCollier de serrage de tuyau
  • Band Material FinishZingué
  • Largeur de ruban19/64 po
  • Pour diamètre extérieur minimal31/64 po
  • n° SAE1008/1010
  • Type de brideCollier de serrage à deux oreilles
  • Compatible Install ToolHMK 01/S01
  • Matériau de ruban Acier
  • Épaisseur de la bande 0,039 po
  • Pour diamètre extérieur maximal 19/32 po
  • Maximum Closing Force 2 500 N
  • Série 1 Ear
  • Caractéristiques La déformation visible fournit la preuve d'une fermeture adéquate
  • Caractéristiques de résistance Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)