!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COLLIER À OREILLE,S/ PAS,ARGENT,DIA 0.377 - 0.444 PO,AC INOX

COLLIER À OREILLE,S/ PAS,ARGENT,DIA 0.377 - 0.444 PO,AC INOX

OETIKER

COLLIER À OREILLE,S/ PAS,ARGENT,DIA 0.377 - 0.444 PO,AC INOX close
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
COLLIER À OREILLE,S/ PAS,ARGENT,DIA 0.377 - 0.444 PO,AC INOX

COLLIER À OREILLE,S/ PAS,ARGENT,DIA 0.377 - 0.444 PO,AC INOX

OETIKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 0,83 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2000 = 1 660,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 2 000. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article OTR16700008
  • N° de modèle du manufacturier 16700008
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.26 lb

Informations sur le produit

Il s'agit d'un collier en acier inoxydable à une oreille avec une bande étroite pour concentrer la force de serrage. Il est sans pas et sans chevauchement dans la circonférence intérieure, offrant une étanchéité sans fuite. Il est de couleur argent avec un diamètre de 0,377 à 0,444 pouces.

Spécifications techniques

  • ArticleCollier à oreilles
  • Classe de matériau de bande11,8 mm
  • Largeur de ruban7 mm
  • Pour diamètre extérieur minimal9,5 mm
  • SériePG167
  • Diamètre intérieur minimal de collier10,1 mm
  • NormesISO 9001/IATF 16976
  • Matériau de ruban Acier inoxydable 304
  • Épaisseur de la bande 0,6 mm
  • Pour diamètre extérieur maximal 11,4 mm
  • Maximum Closing Force 2 100 N
  • Diamètre intérieur maximal de collier 10,1 mm
  • Type de bride Pince à oreilles sans marche
  • Compatible Install Tool 14100496