Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.
Cliquets sans cordon
Les cliquets sans fil sont des outils alimentés par batterie utilisés pour serrer et desserrer les écrous et les boulons. Les outils sans fil n’ont pas de cordon ou de tuyau d’alimentation en air qui peuvent limiter l’accès à des espaces étroits ou encastrés ou causer un risque de trébuchement. Ces cliquets électriques ont un carré d’entraînement qui accueille des douilles interchangeables adaptées à l’entraînement et à l’élément de fixation. Ils vissent les fixations par petits incréments sans avoir à repositionner l’outil, ce qui permet de travailler plus rapidement que les clés à cliquet et facilite le vissage des fixations dans les espaces restreints et lorsqu’un couple élevé n’est pas nécessaire. Les cliquets électriques accélèrent les tâches et réduisent la fatigue du travailleur par rapport aux cliquets manuels.
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique :
Cette trousse de mécanisme de marteau comprend un bâti de marteau et deux chasse-axe de marteau. Elle est utilisable avec les clés à cliquet pneumatiques Ingersoll Rand 1211MAX-D3 et 1211MAX-D4.
Cette trousse de mécanisme de marteau comprend un bâti de marteau et deux chasse-axe de marteau. Elle est utilisable avec les clés à cliquet pneumatiques Ingersoll Rand 1211MAX-D3 et 1211MAX-D4.
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 72,66 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique :
Cette trousse de cliquet sans fil IQV12 fonctionne avec une batterie de 12 V d'une capacité de 2 Ah. Elle est dotée d'un entraînement carré avec détente à bille de ¼ po, à 260 tr/min et d'un couple de serrage de 30 pi-lb. La tête du cliquet mesure 1⅛ po de largeur x 1¾ po de hauteur et a une longueur totale de 11 po. Elle comprend une poignée en ligne, un outil seul, une batterie au lithium-ion, un chargeur et un sac à outils.
Cette trousse de cliquet sans fil IQV12 fonctionne avec une batterie de 12 V d'une capacité de 2 Ah. Elle est dotée d'un entraînement carré avec détente à bille de ¼ po, à 260 tr/min et d'un couple de serrage de 30 pi-lb. La tête du cliquet mesure 1⅛ po de largeur x 1¾ po de hauteur et a une longueur totale de 11 po. Elle comprend une poignée en ligne, un outil seul, une batterie au lithium-ion, un chargeur et un sac à outils.
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 471,41 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique :
Ce cliquet sans fil IQV20 fonctionne sur une batterie au lithium-ion de 20 V d'une capacité de 1,5 Ah. Il se caractérise par un entraînement carré avec cheville d'arrêt de ½ po, une vitesse de rotation de 225 tr/min et un couple de serrage de 54 pi-lb. Sa tête mesure 1⅝ po de large x 1¾ po de haut et sa longueur totale est de 17½ po. Ce cliquet est dotée d'une poignée droite, d'un boîtier en composite et d'une gâchette à vitesse variable.
Ce cliquet sans fil IQV20 fonctionne sur une batterie au lithium-ion de 20 V d'une capacité de 1,5 Ah. Il se caractérise par un entraînement carré avec cheville d'arrêt de ½ po, une vitesse de rotation de 225 tr/min et un couple de serrage de 54 pi-lb. Sa tête mesure 1⅝ po de large x 1¾ po de haut et sa longueur totale est de 17½ po. Ce cliquet est dotée d'une poignée droite, d'un boîtier en composite et d'une gâchette à vitesse variable.
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 510,03 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique :
Ce cliquet sans fil IQV20 fonctionne avec une batterie de 20 V d'une capacité de 1,5 Ah. Il est doté d'un entraînement carré avec cheville d'arrêt de ⅜ po, à 225 tr/min et d'un couple de serrage de 54 pi-lb. La tête du cliquet mesure 1-57/100 po de largeur x 1-13/50 po de hauteur et a une longueur totale de 17½ po. Il comprend une poignée à angle droit, un boîtier en composite, une gâchette à vitesse variable.
Ce cliquet sans fil IQV20 fonctionne avec une batterie de 20 V d'une capacité de 1,5 Ah. Il est doté d'un entraînement carré avec cheville d'arrêt de ⅜ po, à 225 tr/min et d'un couple de serrage de 54 pi-lb. La tête du cliquet mesure 1-57/100 po de largeur x 1-13/50 po de hauteur et a une longueur totale de 17½ po. Il comprend une poignée à angle droit, un boîtier en composite, une gâchette à vitesse variable.
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 520,54 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique :
Cette trousse de tête de cliquet dispose d'un entraînement de ½ po. Elle comprend un jeu de cliquets composé d'un cliquet/unee goupille de retenue/une verrou/unee goupille de retenue, un jeu de boutons d'inversion composé d'une douille de bouton d'inversion/d'une goupille, d'un jeu de ressorts qui comprend deux rondelles de poussée/une rondelle de poussée/deux billes/une bague de retenue, et un ensemble d'entraînement. La trousse s'utilise avec une clé à cliquet pneumatique 1211MAX-D4.
Cette trousse de tête de cliquet dispose d'un entraînement de ½ po. Elle comprend un jeu de cliquets composé d'un cliquet/unee goupille de retenue/une verrou/unee goupille de retenue, un jeu de boutons d'inversion composé d'une douille de bouton d'inversion/d'une goupille, d'un jeu de ressorts qui comprend deux rondelles de poussée/une rondelle de poussée/deux billes/une bague de retenue, et un ensemble d'entraînement. La trousse s'utilise avec une clé à cliquet pneumatique 1211MAX-D4.
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 150,66 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique :
Cette trousse de tête de cliquet dispose d'un entraînement de ⅜ po. Elle comprend un jeu de cliquets composé d'un cliquet/une goupille de retenue/un verrou, un jeu de boutons d'inversion composé d'une douille de bouton d'inversion/d'une goupille, d'un jeu de ressorts qui comprend deux rondelles de poussée/une rondelle de poussée/deux billes/une bague de retenue, et un ensemble d'entraînement. La trousse s'utilise avec une clé à cliquet pneumatique 1211MAX-D3.
Cette trousse de tête de cliquet dispose d'un entraînement de ⅜ po. Elle comprend un jeu de cliquets composé d'un cliquet/une goupille de retenue/un verrou, un jeu de boutons d'inversion composé d'une douille de bouton d'inversion/d'une goupille, d'un jeu de ressorts qui comprend deux rondelles de poussée/une rondelle de poussée/deux billes/une bague de retenue, et un ensemble d'entraînement. La trousse s'utilise avec une clé à cliquet pneumatique 1211MAX-D3.
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 150,66 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique :
Ce cliquet sans fil IQV20 fonctionne sur une batterie au lithium-ion de 20 V d'une capacité de 2,5 Ah. Il se caractérise par un entraînement carré à cheville d'arrêt de ⅜ po, une vitesse de 225 tr/min et un couple de serrage de 54 pi-lb. La tête du cliquet mesure 1⅝ po de large x 1¾ po de haut et a une longueur totale de 17½ po. La trousse comprend un outil nu, deux batteries, un chargeur et un étui de transport.
Ce cliquet sans fil IQV20 fonctionne sur une batterie au lithium-ion de 20 V d'une capacité de 2,5 Ah. Il se caractérise par un entraînement carré à cheville d'arrêt de ⅜ po, une vitesse de 225 tr/min et un couple de serrage de 54 pi-lb. La tête du cliquet mesure 1⅝ po de large x 1¾ po de haut et a une longueur totale de 17½ po. La trousse comprend un outil nu, deux batteries, un chargeur et un étui de transport.
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 742,64 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique :
Ce cliquet sans fil IQV20 fonctionne sur une batterie au lithium-ion de 20 V d'une capacité de 2,5 Ah. Il se caractérise par un entraînement carré à cheville d'arrêt de ½ po, une vitesse de 225 tr/min et un couple de serrage de 54 pi-lb. La tête du cliquet mesure 1⅝ po de large x 1¾ po de haut et a une longueur totale de 17½ po. La trousse comprend un outil nu, une batterie, un chargeur et un étui de transport.
Ce cliquet sans fil IQV20 fonctionne sur une batterie au lithium-ion de 20 V d'une capacité de 2,5 Ah. Il se caractérise par un entraînement carré à cheville d'arrêt de ½ po, une vitesse de 225 tr/min et un couple de serrage de 54 pi-lb. La tête du cliquet mesure 1⅝ po de large x 1¾ po de haut et a une longueur totale de 17½ po. La trousse comprend un outil nu, une batterie, un chargeur et un étui de transport.
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 635,79 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique :
Ce cliquet sans fil IQV20 fonctionne sur une batterie au lithium-ion de 20 V d'une capacité de 2,5 Ah. Il se caractérise par un entraînement carré à cheville d'arrêt de ½ po, une vitesse de 225 tr/min et un couple de serrage de 54 pi-lb. La tête du cliquet mesure 1⅝ po de large x 1¾ po de haut et a une longueur totale de 17½ po. La trousse comprend un outil nu, deux batteries, un chargeur et un étui de transport.
Ce cliquet sans fil IQV20 fonctionne sur une batterie au lithium-ion de 20 V d'une capacité de 2,5 Ah. Il se caractérise par un entraînement carré à cheville d'arrêt de ½ po, une vitesse de 225 tr/min et un couple de serrage de 54 pi-lb. La tête du cliquet mesure 1⅝ po de large x 1¾ po de haut et a une longueur totale de 17½ po. La trousse comprend un outil nu, deux batteries, un chargeur et un étui de transport.
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 753,33 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique :
Ce cliquet sans fil IQV20 fonctionne sur une batterie au lithium-ion de 20 V d'une capacité de 2,5 Ah. Il se caractérise par un entraînement carré à cheville d'arrêt de ⅜ po, une vitesse de rotation de 225 tr/min et un couple de serrage de 54 pi-lb. La tête du cliquet mesure 1⅝ po de large x 1¾ po de haut et a une longueur totale de 17½ po. La trousse est dotée d'une poignée droite et comprend un outil, une batterie, un chargeur et un étui.
Ce cliquet sans fil IQV20 fonctionne sur une batterie au lithium-ion de 20 V d'une capacité de 2,5 Ah. Il se caractérise par un entraînement carré à cheville d'arrêt de ⅜ po, une vitesse de rotation de 225 tr/min et un couple de serrage de 54 pi-lb. La tête du cliquet mesure 1⅝ po de large x 1¾ po de haut et a une longueur totale de 17½ po. La trousse est dotée d'une poignée droite et comprend un outil, une batterie, un chargeur et un étui.
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 625,10 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous
Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.