!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLIQUET SANS FIL, 20 V, 1,5 AH, CHEVILLE D'ARRÊT ½ PO, 54 PI-LB, 225 TR/MIN, ARBRE DE 1⅝ PO

CLIQUET SANS FIL, 20 V, 1,5 AH, CHEVILLE D'ARRÊT ½ PO, 54 PI-LB, 225 TR/MIN, ARBRE DE 1⅝ PO

INGERSOLL RAND

CLIQUET SANS FIL, 20 V, 1,5 AH, CHEVILLE D'ARRÊT ½ PO, 54 PI-LB, 225 TR/MIN, ARBRE DE 1⅝ PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CLIQUET SANS FIL, 20 V, 1,5 AH, CHEVILLE D'ARRÊT ½ PO, 54 PI-LB, 225 TR/MIN, ARBRE DE 1⅝ PO

CLIQUET SANS FIL, 20 V, 1,5 AH, CHEVILLE D'ARRÊT ½ PO, 54 PI-LB, 225 TR/MIN, ARBRE DE 1⅝ PO

INGERSOLL RAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $510.03 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article IRGR3150
  • N° de modèle du manufacturier R3150
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111711
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.68 lb

Informations sur le produit

Ce cliquet sans fil IQV20 fonctionne sur une batterie au lithium-ion de 20 V d'une capacité de 1,5 Ah. Il se caractérise par un entraînement carré avec cheville d'arrêt de ½ po, une vitesse de rotation de 225 tr/min et un couple de serrage de 54 pi-lb. Sa tête mesure 1⅝ po de large x 1¾ po de haut et sa longueur totale est de 17½ po. Ce cliquet est dotée d'une poignée droite, d'un boîtier en composite et d'une gâchette à vitesse variable.

Spécifications techniques

  • ArticleClé à cliquet
  • Source d'alimentationSans fil
  • Moteur sans balaiNon
  • Vitesse à vide225 tr/min
  • Mesure du côté au centre3/4 po
  • Largeur de tête1 5/8 po
  • Type de manche/poignéeDroit
  • Capacité de la batterie(1) 1,5 Ah
  • Coffre inclusNon
  • Système de suivi de l'outilNon
  • SérieR3000
  • NormesEN50581:2012, EN55014-1:2006+A2:2011, EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008, EN60745-1, EN60745-2-2
  • Contenu de la trousse d'outil sans fil (1) Outil seul
  • Tension (V) 20 VCC
  • Couple de fixation 54 pi-lb
  • Taille de prise carré de 1/2 po
  • Hauteur de tête 1 3/4 po
  • Type de dispositif de retenue Cheville d'arrêt
  • Nombre de piles incluses 0
  • Chargeur inclus Non
  • Longueur hors tout 17 1/2 po
  • Marque de l'outil Ingersoll Rand
  • Caractéristiques Durable et optimisé pour une puissance et une efficacité maximales, plus grande portabilité, léger, poignée renforcée, conception étroite
  • Poids de l'outil 3,5 lb

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande