!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHARGEUR UNIVERSEL, 12V/20V, LI-ION, 1 PORT, STANDARD, 120V AC, 5 AH, 1 HR, POUR IQV12

CHARGEUR UNIVERSEL, 12V/20V, LI-ION, 1 PORT, STANDARD, 120V AC, 5 AH, 1 HR, POUR IQV12

INGERSOLL RAND

CHARGEUR UNIVERSEL, 12V/20V, LI-ION, 1 PORT, STANDARD, 120V AC, 5 AH, 1 HR, POUR IQV12 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CHARGEUR UNIVERSEL, 12V/20V, LI-ION, 1 PORT, STANDARD, 120V AC, 5 AH, 1 HR, POUR IQV12

CHARGEUR UNIVERSEL, 12V/20V, LI-ION, 1 PORT, STANDARD, 120V AC, 5 AH, 1 HR, POUR IQV12

INGERSOLL RAND

Prix de vente  : $173.26 / CHAQUE

L’offre prend fin le 31 JUL 2025

Votre prix :
224,21 $ / CHAQUE

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article IRGBC1121
  • N° de modèle du manufacturier BC1121
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.9 lb

Informations sur le produit

Ce chargeur de batterie universel standard possède un port unique qui charge des batteries 12 V/20 V d'une capacité de 5 ampères-heure en une heure. Il dispose d'un port de charge USB, d'une jauge de carburant LED et d'une alarme sonore. Le chargeur est destiné aux batteries lithium-ion BL2022, BL2010, BL2012, BL1203, IQV12 et IQV20.

Spécifications techniques

  • ArticleChargeur de batterie
  • Nb de connexions1
  • Pour tension de batterie (V)12 V, 20 V
  • Classe de chargeurStandard
  • Lampe témoinOui
  • CaractéristiquesAlarme sonore, jauge essence DEL, port de chargement USB sur le côté, montage mural ou en surface
  • Système de suivi de l'outilNon
  • Type de chargement/nombre de portsCharge à un seul port
  • Capacité de la batterie 5 Ah
  • Tension de port de charge (1) 12 V/20 V
  • Tension d'entrée (V) du chargeur 120 VCA
  • Pour composition chimique de pile ion de lithium
  • À utiliser avec À utiliser avec n'importe laquelle de nos batteries au lithium-ion IQ V12 et IQ V20, BL2022, BL2010, BL2012 et BL1203.
  • Série IQV
  • Marque de l'outil Ingersoll Rand

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande