!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BATTERIE, 12V, 2 AH, LI-ION, IQ V12, SYSTÈME DE VERROUILLAGE POSITIF, POUR OUTILS I-R 12V

BATTERIE, 12V, 2 AH, LI-ION, IQ V12, SYSTÈME DE VERROUILLAGE POSITIF, POUR OUTILS I-R 12V

INGERSOLL RAND

BATTERIE, 12V, 2 AH, LI-ION, IQ V12, SYSTÈME DE VERROUILLAGE POSITIF, POUR OUTILS I-R 12V close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BATTERIE, 12V, 2 AH, LI-ION, IQ V12, SYSTÈME DE VERROUILLAGE POSITIF, POUR OUTILS I-R 12V

BATTERIE, 12V, 2 AH, LI-ION, IQ V12, SYSTÈME DE VERROUILLAGE POSITIF, POUR OUTILS I-R 12V

INGERSOLL RAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $146.13 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article IRGBL1203
  • N° de modèle du manufacturier BL1203
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111710
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.73 lb

Informations sur le produit

Cette batterie lithium-ion de la série IQV12 a une tension de fonctionnement de 12 volts et une capacité de 2 ampères-heure. Elle est dotée d'un système de verrouillage positif qui permet d'éviter les dommages causés par les chutes et d'un bouton double en instance de brevet qui facilite l'installation de la batterie. La batterie est destinée aux outils I-R 12V.

Spécifications techniques

  • ArticleBatterie
  • Composition chimique de pile/batterieIon de lithium
  • Nombre de piles incluses1
  • Contenu de la trousse d'outil sans fil(1) batterie
  • Série de la batterieIQV12
  • Hauteur hors tout2 po
  • Largeur hors tout3 po
  • Système de suivi de l'outilNon
  • CaractéristiquesConception à double bouton latéral en instance de brevet pour une installation plus facile de la batterie: le système de verrouillage positif garantit que l'outil est bien fixé, contribuant ainsi à éviter les dommages dus aux chutes
  • Capacité de la batterie 2 Ah
  • Chargeur inclus Non
  • Tension (V) 12 V
  • Tension d'entrée (V) du chargeur 12 VCC
  • Plate-forme de batteries pour outils sans fil IQV12
  • Longueur hors tout 3 1/2 po
  • Poids 0,5 lb
  • À utiliser avec Outils I-R 12 V
  • Marque de l'outil Ingersoll Rand
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande