!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BATTERIE, 20V, 5 AH, LI-ION, IQ V20, POUR OUTILS SANS FIL 20V

BATTERIE, 20V, 5 AH, LI-ION, IQ V20, POUR OUTILS SANS FIL 20V

INGERSOLL RAND

BATTERIE, 20V, 5 AH, LI-ION, IQ V20, POUR OUTILS SANS FIL 20V close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BATTERIE, 20V, 5 AH, LI-ION, IQ V20, POUR OUTILS SANS FIL 20V

BATTERIE, 20V, 5 AH, LI-ION, IQ V20, POUR OUTILS SANS FIL 20V

INGERSOLL RAND

Prix de vente  : $289.00 / CHAQUE

L’offre prend fin le 31 JUL 2025

Votre prix :
387,69 $ / CHAQUE

Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article IRGBL2022
  • N° de modèle du manufacturier BL2022
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111710
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.0 lb

Informations sur le produit

Cette batterie lithium-ion de la série IQV20 a une tension de fonctionnement de 20 volts et une capacité de 5 ampères-heure. Elle se caractérise par une plus longue durée de vie de la batterie, une conception mince et prévient les risques de surcharge/décharge excessive. La batterie est destinée aux outils sans fil de 20 volts.

Spécifications techniques

  • ArticleBatterie
  • Composition chimique de pile/batterieIon de lithium
  • Nombre de piles incluses1
  • Contenu de la trousse d'outil sans fil(1) batterie
  • Plate-forme de batteries pour outils sans filIQV20
  • À utiliser avecOutils sans fil 20 V Ingersoll-Rand
  • Marque de l'outilIngersoll Rand
  • Capacité de la batterie 5 Ah
  • Chargeur inclus Non
  • Tension (V) 20 V
  • Série de la batterie IQV20
  • Système de suivi de l'outil Non
  • Caractéristiques Le système de gestion de batterie (BSM) intelligent permet à la batterie de communiquer avec l'outil et le chargeur et empêche les surcharges et les décharges excessives
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande