Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce cliquet sans fil IQV20 fonctionne sur une batterie au lithium-ion de 20 V d'une capacité de 2,5 Ah. Il se caractérise par un entraînement carré à cheville d'arrêt de ½ po, une vitesse de 225 tr/min et un couple de serrage de 54 pi-lb. La tête du cliquet mesure 1⅝ po de large x 1¾ po de haut et a une longueur totale de 17½ po. La trousse comprend un outil nu, deux batteries, un chargeur et un étui de transport.
Spécifications techniques
ArticleClé à cliquet
Source d'alimentationSans fil
Moteur sans balaiNon
Vitesse à vide225 tr/min
Mesure du côté au centre3/4 po
Largeur de tête1 5/8 po
Type de manche/poignéeDroit
Capacité de la batterie(2) 2 Ah
Série de la batterieIQV20
Modèle du chargeurNo. du fabricant BC1121
Longueur hors tout17 1/2 po
Marque de l'outilIngersoll Rand
CaractéristiquesDurable et optimisé pour une puissance et une efficacité maximales, plus grande portabilité, léger, poignée renforcée, conception étroite