Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette trousse de cliquet sans fil IQV12 fonctionne avec une batterie de 12 V d'une capacité de 2 Ah. Elle est dotée d'un entraînement carré avec détente à bille de ¼ po, à 260 tr/min et d'un couple de serrage de 30 pi-lb. La tête du cliquet mesure 1⅛ po de largeur x 1¾ po de hauteur et a une longueur totale de 11 po. Elle comprend une poignée en ligne, un outil seul, une batterie au lithium-ion, un chargeur et un sac à outils.
Spécifications techniques
ArticleClé à cliquet
Source d'alimentationSans fil
Moteur sans balaiNon
Vitesse à vide260 tr/min
Mesure du côté au centre1/2 po
Largeur de tête1 1/8 po
Type de manche/poignéeEn ligne
Capacité de la batterie(1) 2,0 Ah
Série de la batterieIQV12
Modèle du chargeurBC1110
Longueur hors tout11 po
Marque de l'outilIngersoll Rand
CaractéristiquesIdéal pour les réparations automobiles générales : les réparations suite à une collision : les réparations d'équipements lourds : gâchette à vitesse variable par effleurement : boîtier en aluminium poli et en composite : moteur compact et durable et transmission entièrement métallique
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 146,13 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: