!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TR DE TÊTE DE CLIQUET, ENTRAÎNEMENT DE ⅜ PO, CLIQUET/BOUTON DE MARCHE ARRIÈRE/RESSORT, POUR CLÉ À CLIQUET PNEUMATIQUE

TR DE TÊTE DE CLIQUET, ENTRAÎNEMENT DE ⅜ PO, CLIQUET/BOUTON DE MARCHE ARRIÈRE/RESSORT, POUR CLÉ À CLIQUET PNEUMATIQUE

INGERSOLL RAND

TR DE TÊTE DE CLIQUET, ENTRAÎNEMENT DE ⅜ PO, CLIQUET/BOUTON DE MARCHE ARRIÈRE/RESSORT, POUR CLÉ À CLIQUET PNEUMATIQUE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TR DE TÊTE DE CLIQUET, ENTRAÎNEMENT DE ⅜ PO, CLIQUET/BOUTON DE MARCHE ARRIÈRE/RESSORT, POUR CLÉ À CLIQUET PNEUMATIQUE

TR DE TÊTE DE CLIQUET, ENTRAÎNEMENT DE ⅜ PO, CLIQUET/BOUTON DE MARCHE ARRIÈRE/RESSORT, POUR CLÉ À CLIQUET PNEUMATIQUE

INGERSOLL RAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $150.66 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article IRG1211D3TRK1
  • N° de modèle du manufacturier 1211-D3-TRK1
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111711
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.29 lb

Informations sur le produit

Cette trousse de tête de cliquet dispose d'un entraînement de ⅜ po. Elle comprend un jeu de cliquets composé d'un cliquet/une goupille de retenue/un verrou, un jeu de boutons d'inversion composé d'une douille de bouton d'inversion/d'une goupille, d'un jeu de ressorts qui comprend deux rondelles de poussée/une rondelle de poussée/deux billes/une bague de retenue, et un ensemble d'entraînement. La trousse s'utilise avec une clé à cliquet pneumatique 1211MAX-D3.

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de tête à cliquet
  • ComprendTrousse de cliquet (cliquet, goupille de retenue, ressort de blocage, goupille de blocage), trousse de bouton de marche arrière (douille de bouton de marche arrière, ressort, goupille), trousse de ressort (2 ressorts de rondelle de butée, rondelle de butée, 2 billes, bague de retenue), ensemble d'entraînement
  • À utiliser avec Clé à cliquet pneumatique Ingersoll Rand 1211MAX-D3
  • Taille de prise 3/8 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande